101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈設計でしっかり長持ち。洗濯、ガーデニング・農作業など屋外で使用する時にぴったり。軽量なので、持ち運びラクラク。
材質ポリエチレン ブルー
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1245
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)SUS303 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1246
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-50 種類オルダムタイプ ねじ径MM8 締付トルク(N・cm)1577.4 質量(g/組)182.14 GD2(N・cm2)22.793 ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58 慣性モーメント(N・cm2)5.698 伝達トルク(N・cm)4903.3
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1276
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)50 red 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)


円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 normal 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 軸径D(Φmm)50
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg ローラー径(Φmm)42.7 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1236
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50 寸法b(mm)130
1個
67,980 税込74,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 直管
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
寸法b(mm)16 材質ほうけい酸ガラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送 ローラー径(Φmm)76 材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート 肉厚(mm)4.2
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)15×15
1個
38,278 税込42,106
10日以内出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg ローラー径(Φmm)60.5 仕様食品、薬品工場、クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1265
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 3本足
・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)90 寸法b(mm)25 下部(SPC)SPC-15
1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)50 yellow 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)



完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1258
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)50 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 肉厚(mm)3.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1282
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) ローラー径(Φmm)60.5 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)70X30X3.2t ローラー径(Φmm)48.6
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1247
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)