「501f 25」の検索結果
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。
その他手で切断可能
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
仕様はく離紙付
使用温度範囲(℃)5~60
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0
主なワークパーツ
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
こんなお得な商品も!
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
タイプ一般タイプ
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
剥離紙ポリラミ紙
特性両面
グリーン購入法適合
被着材の素材紙
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様はく離紙付
粘着力(N/10mm)6.35
被着材の素材金属
主なワークパーツ
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6
適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着
粘着力(N/10mm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。
仕様はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番250-3329
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.16
色テープ部分:白色、はく離紙:黄色
質量(g)590
長さ(m)20
主な用途一般用
粘着力(N/10mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
部品名称スペ-サ(12-25)
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB)
図解NoMGC-S402EX ギヤケース部品_No.35、MGC602R 刈り部部品_No.57、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.65、MGC702RD 刈り部部品_No.59、MGC-S501EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.3、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.61、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.59、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.57、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.35、MGC702R 刈り部部品_No.57、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.59、MGC-S401 フレーム,カリハ,カバー部品_No.4、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.61、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.59、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.57、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.57、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.57、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.61、MGC-S401EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.4、MGC-S501EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.4、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.65、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.57、MGC-S501 フレーム,カリハ,カバー部品_No.4、MGC-S401EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.4、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.57
1個
¥333
税込¥366
7日以内出荷
規格M5X25(ISO)
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(1.48MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.17MB)
図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
規格8.5X25XT1.2
部品名称ヒラザガネ 8.5X25XT1.2
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.62MB) 展開図47(0.64MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.62MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoSSA-G540 フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 フロントパネル部品_No.30、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.45、SSA-F611 調圧弁部品_No.32、SSA-S600 1996ネン 調圧弁部品_No.30、CGA-6 フロントパネル部品_No.30、MX-501 ボンネット部品_No.12、SSW-400C 希望付属品部品_No.24、SSA-S600 1997ネン フロントパネル部品_No.25、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.41、SSW-303C 噴頭部品_No.11、SSW-400C 噴頭部品_No.11、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.39、SM-120 噴頭部品_No.24、SSW-400C-2 送風機部品_No.40、SSA-F610 調圧弁部品_No.31、SSA-F501 調圧弁部品_No.30、SM-110T 噴頭部品_No.25、SSA-α600 台車(フロントパネル)部品_No.23、SSA-F600I フロントパネル部品_No.23、SSA-F500 調圧弁部品_No.30など
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格M6X25(ISO)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.35MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.57MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.36MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.9、MF401 本体部品_No.29、MD-J60T 羽根車部品_No.43、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品ナベコネジ(+)M6X25(ISO)_No.51、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、SSA-F500 台車 ケイキパネル部品_No.11、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.46、GD401 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナベコネジ(+)M6X25(ISO)_No.64、MD-J40 羽根車部品_No.66、SSA-F501 台車 ケイキパネル部品_No.11、MD3020M 羽根車部品_No.46、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M6X25(ISO)_No.44、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、GD300 ファンケース、レバーなど
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格M10X25
部品名称6カクボルト M10X25
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.83MB)
図解NoSSA-C610 フレーム部品_No.5、SSA-F500 台車 バンパマフラ部品_No.15、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.23、SSA-G540 ストレーナボックス部品_No.20、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.23、SSA-F501 台車 バンパ、マフラ部品_No.15、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.23
1セット(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
規格M12X257T
部品名称6カクボルト M12X25-7T
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoBSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.16、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.16、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.30、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.12、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.45、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.69、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.40、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.40、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.44、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.16、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.44など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1224 (3250M)●許容差:1%●定格電力:2W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
抵抗 = 1.1kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
メーカーニッサン
抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
抵抗 = 7.5kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
抵抗 = 2kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
抵抗 = 4.7kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
抵抗 = 2.7kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
抵抗 = 6.8kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
抵抗 = 2.2kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ