1,515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

使いやすさと環境にこだわった、回転スライド式レールファイル。表紙に厚さ0.3mmのシートを使っているので、とじた資料をしっかり保護します。色分けして整理できるので便利です。
サイズA4タテ 幅(mm)220 高さ(mm)307 背幅(mm)7 材質(表紙)再生PP 材質(とじ具)PS 収納枚数(枚)20程度 とじ具の種類スライドクリップ式
1パック(10冊)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(150個)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です 軸径(Φmm)6.4 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)セラミック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄 適合材貴金属 付属品ミニピンセット 主成分アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
1本(100g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(10個)ほか
437 税込481
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
2,538 税込2,792
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db 仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃ 付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター イエロー 電源専用充電池 本体寸法(mm)Φ41×161 本体質量(g)約228(電池含) 対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC 保護等級IP68 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50 照射距離(m)パワー:140、ロー:65 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。
毛丈(mm)50 厚さ(mm)5 線径(Φmm)繊維/0.04 材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸) 導電性5.85×10-2)Ω・cm
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用 材質スチール トラスコ品番761-1242 質量(g)720
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)15 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPE タイプレギュラー 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材 種類グリップドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント付き車両専用です。電装品との接続にお使いください。
用途電装パーツ 材質樹脂 ホワイト 定格24V10A以下 コード長さ(cm)30
1個
779 税込857
当日出荷

T ドリルの銅管用カラーリングヘッド。長寿命。ドリルピットに特殊鋼製ピンを内蔵。高精度の分岐加工が可能。
1個
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]シリンジバイアル
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
1ケース(20本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。
用途貴金属洗浄 適合材貴金属 付属品ミニピンセット 主成分アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸
1本(100g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用 全長(mm)238 刃長(mm)85 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4409 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)190 使用目的剪定用 切断対象植木
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(10個)ほか
1,055 税込1,161
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材 種類グリップドライバー 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂 形状ニップル 種類樹脂管用継手
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)15 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボーテックM/C用ガンドリル
汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に 材質超硬材質K15相当
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)