カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 事務用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「502ns」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオンリリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • プレス製運搬車(ドンキーカート)(固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車(ドンキーカート)(固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から33日以内出荷
    過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
    ハンドル高さ(mm)885
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 10 Series(10-KQ2H) SMC

    10 Series(10-KQ2H)

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • プラダン NSコンテナ KUNIMORI

    プラダン NSコンテナ

    KUNIMORI(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
    用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC

    ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    3日以内出荷から18日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • チップ XGR/L タンガロイ

    チップ XGR/L

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05) SMC

    KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05)

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • チップ XNR/L63 タンガロイ

    チップ XNR/L63

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅溝入れ加工用インサート GIR/L タンガロイ

    浅溝入れ加工用インサート GIR/L

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    浅溝入れ加工用2コーナーインサートです。
    用途溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅溝入れ加工用インサート GIR/L タンガロイ

    浅溝入れ加工用インサート GIR/L

    タンガロイ
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    浅溝入れ加工用2コーナーインサートです。
    用途溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)11.5/11.3/11.4定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • チップ GIR/L タンガロイ

    チップ GIR/L

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W05 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W05

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L05 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L05

    SMC
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(inch)Φ3/16
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T05 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T05

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(inch)Φ3/16
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y05 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y05

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y05 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y05

    SMC
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W05 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W05

    SMC
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L05 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L05

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(inch)Φ3/16
  • V Series(VV5Q41-0502) SMC

    V Series(VV5Q41-0502)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • チップ RCMT-61 タンガロイ

    チップ RCMT-61

    タンガロイ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングスレッジハンマー

    BAHCO(バーコ)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
    材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • タイルカーペット Nスクエア アイリスオーヤマ

    タイルカーペット Nスクエア

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1セット(20枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
    材質原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6.5JIS規格JIS第一種適合品防炎性能試験番号E1180233デザイン無地・プレーン
  • ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ

    ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

    ナカバヤシ
    389税込428
    1冊
    4日以内出荷
    エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
    用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!仕様【本文】上質紙・64ページ材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
  • ディジタル・パワー制御ベースボード マルツエレック

    ディジタル・パワー制御ベースボード

    マルツエレック
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
  • ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ

    ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

    ナカバヤシ
    529税込582
    1冊
    4日以内出荷
    裏面も可愛いピーナッツの仲間たちのデザイン!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
    用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! スヌーピーの表紙デザイン。仕様【本文】上質紙・64ページ材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
  • ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ

    ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

    ナカバヤシ
    529税込582
    1冊
    4日以内出荷
    裏面も可愛いキャラクターデザイン!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
    用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! ムーミンの表紙デザイン。仕様【本文】上質紙・64ページムーミン材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
  • ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ

    ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

    ナカバヤシ
    389税込428
    1冊
    4日以内出荷
    丈夫なカード用紙を表紙に採用したBタイプ。シックなイメージでビジネスシーンでも使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
    用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!仕様【本文】上質紙・64ページ材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
  • ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ

    ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

    ナカバヤシ
    529税込582
    1冊
    4日以内出荷
    裏面も可愛いキャラクターデザイン!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
    用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! アイムドラえもんの表紙デザイン。仕様【本文】上質紙・64ページアイムドラえもん材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
  • ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ

    ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

    ナカバヤシ
    529税込582
    1冊
    4日以内出荷
    裏面も可愛いキャラクターデザイン!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
    用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! くまのプーさんの表紙デザイン。仕様【本文】上質紙・64ページプー材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
  • ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプH ナカバヤシ

    ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプH

    ナカバヤシ
    489税込538
    1冊
    4日以内出荷
    家の中の小さな日常をテーマにしたHome Days イラストデザイン登場
    用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳(月間ブロック)仕様【本文】上質紙・64ページ材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
  • ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングスレッジハンマー

    BAHCO(バーコ)
    149,800税込164,780
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-3024材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)900質量(kg)10.8頭部長(mm)239頭径(mm)82
  • 固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター

    固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車

    エヌケーキャリーキャスター
    119,800税込131,780
    1台
    12日以内出荷
    クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。
    ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)335荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)960自重(kg)49.7荷台寸法(奥行)(mm)1210