1,450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。 タイプ爪無
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合本体CC1100DX、CC-1000AT、CC-1200DX 長さ(mm)30 直径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法D(mm)43.2 寸法H(mm)15 寸法W(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)15 寸法D(mm)30 寸法W(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A)50 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に 許容電流(A)50 本体:黒、ケーブル:赤 材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 ケーブル5sq相当 取扱説明書(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷


エスコ品番EA758ZV-10 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)50 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷


ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用 ヒューズ筒 50A
PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷


縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け。このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長。このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか。レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914 アズワン品番65-8089-66
1個
19,980 税込21,978
欠品中

小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ 取付方式その他 定格電圧(V)600AC/DC 遮断電流(A)100000 リード線
1個
859 税込945
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
エコ商品
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
1袋(2個)ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
759 税込835
6日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51 取付方式DINレール取付 インジケータあり
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
289 税込318
5日以内出荷

エスコ品番EA940MM-25 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)50 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200 主な用途JIS協約形モジュール 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エスコ品番EA940MM-31 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)50 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格200%2分以内
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 適合安全規格電気用品安全法
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)