22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3 材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 仕様ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ 動画あり
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理(ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト)鉄(SS400) 材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KNH6 【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ネオホーマー6型
エコ商品
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別右巻き 材質軟/硬質PVC 透明/オレンジ 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,826 税込2,009
4日以内出荷

RS PRO 9
仕様内径 = 35 → 50mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 35mm最大内径 = 50mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型 アズワン品番65-9248-53
1台
287,800 税込316,580
8日以内出荷