619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷


エスコ品番EA729DX-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.001 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,220 税込7,942
当日出荷

エスコ品番EA729DW-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 寸法A(mm)78 精度±2%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)52 寸法C(mm)10
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。 材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 質量(g)約480 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)【目盛】85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (804種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

第一計器微圧計
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型 精度±2.5%F.S相当 材質(ケース)SUS304
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体 仕様過圧防止装置付 質量(g)550 種類微圧計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長野計器差圧計 DG95/DG96
エコ商品
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 精度±1.5%F.S 耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体気体又は液体 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Rc1/4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様過圧防止装置付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類微圧計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 測定流体気体 材質(株)C3604BD
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

草場計器製作所N式微圧計
チャンバー方式の低圧測定用の微圧計です。標準で過圧防止装置が付いています。
用途接液部:真鍮 形状A形 直径(Φmm)75 精度±1.6%(圧力範囲の両端各10%は±2.4%) 接続ねじG3/8 機能過圧防止装置
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

右下精器製造微圧計 A型 G1/4B 60Φ
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。 材質チャンバー:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1目盛 接続ねじG1/4B 大きさ60
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

右下精器製造微圧計 A型 G3/8B 100Φ
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。 材質チャンバー:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1目盛 接続ねじG3/8B 大きさ100
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体 質量(g)約1600
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

長野計器接点付き差圧計 DG97/DG98
エコ商品
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・リードスイッチを使用しているため、接点部分は、外部雰囲気の影響を受けず、長寿命で信頼性に優れています。(DG97・98)。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。また、接点付差圧計はリードスイッチを使用しており、警報・制御用にご使用いただけます。 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 精度±1.5%F.S 耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと。 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Rc1/4
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
直径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 接続ねじG3/8B
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約800 校正証明書なし
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約800
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約800 外径(Φmm)100 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約800 校正証明書付き
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ75 立形(A枠) 材質(接続部)C3771 精度±2%F.S.
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。 材質(カプセル)C5212 ケース形状埋込形(D枠、取付穴) 質量(g)350 外径(Φmm)75 接続ねじG3/8B 測定流体気体 材質(株)CAC203 関連資料外形図(0.05MB)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)

・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。 材質(カプセル)C5212 ケース形状埋込形(D枠、直結形) 質量(g)300 外径(Φmm)64 接続ねじR1/4 測定流体気体 材質(株)CAC203 関連資料外形図(0.05MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

第一計器微圧計 BAN
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計 材質(ケース)SUS304 材質(接続部)C3604Crメッキ 接続形状T
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。 適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと) 材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1 電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下 圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート) 表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm) 保護等級IP40(屋内仕様) 消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず) 使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 応答速度100ms以下 コネクタe-CON準拠 最大圧力(kPa)許容50 使用高度2000m以下 表示周期200ms
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり。セルフクリーニング機構採用。 出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。 US-140の吸引レバーは3段調整可。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。 ケース形状埋込形(D枠、取付金具) 質量(g)700 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体 関連資料外形図(0.05MB)
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)