カテゴリ

  • バイク純正部品(123)
  • 自動車純正部品(92)
  • トラック純正部品(41)
  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51036」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (51036)PLATE SUBーASSY, トヨタ

    (51036)PLATE SUBーASSY,

    トヨタ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • (51036)フレームサイドレール プレートSUB-ASSY LH ダイハツ

    (51036)フレームサイドレール プレートSUB-ASSY LH

    ダイハツ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • (51036)PLATE SUB-ASSY, トヨタ

    (51036)PLATE SUB-ASSY,

    トヨタ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • 51036シリーズ 4.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51036シリーズ 4.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
  • ゴアウィンドストッパー ベスト 51036 Asahicho(旭蝶繊維)

    ゴアウィンドストッパー ベスト 51036

    Asahicho(旭蝶繊維)
    7,498税込8,248
    1枚
    3日以内出荷
    GORE®;WINDSTOPPER®; 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーベスト 4WAYトリコット生地を使用
    用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
  • カップ 51036-1002 Kawasaki

    カップ 51036-1002

    Kawasaki
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZL750-A1
  • (51036)PLATE SUBーASSY, トヨタ

    (51036)PLATE SUBーASSY,

    トヨタ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルハーネス用結束テープ テサ51036PV1 19mm×25m tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用結束テープ テサ51036PV1 19mm×25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    79,980税込87,978
    1箱(96巻)
    8日以内出荷
    浮き、剥がれに強く耐摩耗性にすぐれています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス結束用。トラスコ品番705-4148幅(mm)19厚さ(mm)0.26長さ(m)25引張強度(N/cm2)275
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業

    MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)

    モリ工業(38件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
    用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • (86510)ハイピッチド ホーンASSY トヨタ

    (86510)ハイピッチド ホーンASSY

    トヨタ(4件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン合金製コンビネーションスパナ TAURUS

    チタン合金製コンビネーションスパナ

    TAURUS
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0532
  • ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    ダイヤ入りナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
  • ヘザーパターンクールパワーサポートアームカバー コーコス信岡

    ヘザーパターンクールパワーサポートアームカバー

    コーコス信岡
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    接触冷感。吸汗速乾。フラットロックシーム縫製。ストレッチ素材。
    用途軽作業、現場、工事、ハードワーク、ライトワーク、カジュアル、スポーツ特性接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    21,980税込24,178
    1本(36m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    呼び幅(mm)10付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形T5
  • アルミ断熱材用ジョイナーコ型・H型 創建

    アルミ断熱材用ジョイナーコ型・H型

    創建
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    アルマイトシルバー
  • 基礎縫いエプロン 日本文教センター

    基礎縫いエプロン

    日本文教センター
    1,137税込1,251
    1個
    3日以内出荷
    ぬって、つけて、使えるエプロンキット。半仕立て仕様のエプロンを仕上げながら、ボタン付け・スナップ付け・まつり縫いなどの基礎的な縫製技法を総合的に学べる実践型裁縫教材です。エプロンの仕上げ工程を通して、基礎縫いを段階的に身につけることができます。すそは好みの長さに調整できるため、成長や用途に合わせた仕上がりが可能です。完成後は日常で実際に使えるエプロンとして活躍します。製作時間の目安は約2~4時間。サイズ:完成サイズ:約600×850mm。セット内容:エプロン本体×1、ボタン(四つ穴)×2、スナップボタン×1、縫い針×1、縫い糸×1、刺し子用針×1、刺し子用糸(6色)×1、ナイロン接着名前札×1、基礎縫い試し布×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容エプロン本体×1、ボタン(四つ穴)×2、スナップボタン×1、縫い針×1、縫い糸×1、刺し子用針×1、刺し子用糸(6色)×1、ナイロン接着名前札×1、基礎縫い試し布×1材質スナップ:銅寸法(mm)完成サイズ:約600×850材質(本体)綿材質(針)材質(ボタン)ポリエステル
  • 緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ) 日本緑十字社

    緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ)

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
    用途建築現場や資材の運搬に。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。仕様●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付き種別両端アイ形材質ポリエステル
  • オールマイティTDII 81H BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティTDII 81H BOA

    mizuno(ミズノ)
    16,800税込18,480
    1足
    当日出荷
    オールマイティTDⅡ 81H BOA。このフィット感で、このタフさ。BOA(R)フィットシステム L+1ダイヤルを搭載。ハイカットでも好みに応じたフィット感を自在に調整可能。アッパーには人工皮革を幅広く採用して防塵性を高め、タフとフィット感の両立を実現しました。素足感覚で履けるDⅡソールは、かかと部分に高反発※と柔らかさを両立 させたMIZUNO ENERZYを採用。ソール形状と細部にまでこだわったデザインが絶妙にマッチした、スマート&タフなハイカット。※メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用して丈夫。履き口が柔らかい:履き口内側の巻き込みにより柔らかい。BOA(R)L+1ダイヤル採用:[62]カラーはアッパー配色に合わせたColor Dial採用※BOA修理キットは「通常キット」になります。アッパー素材:人工皮革を幅広く採用して粉塵に強い設計。高級感のあるプリント:クリアプリント加工で高級感を演出。前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。踵部にMIZUNO ENERZY 搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載。踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い。踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部をカバー
    用途建設業◎/製造業〇材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
  • ICS丸パイプ 3650 石川技研工業

    ICS丸パイプ 3650

    石川技研工業(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)3650仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • サインプレート ピクトサイン E510 光

    サインプレート ピクトサイン E510

    4,798税込5,278
    1箱(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5タイプ粘着縦(mm)100横(mm)100テープ
  • 防爆インパクト用ソケット A-MAG

    防爆インパクト用ソケット

    A-MAG
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7材質アルミニウム青銅
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • (90105)Rデフキャリアセットボルト トヨタ

    (90105)Rデフキャリアセットボルト

    トヨタ
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • SMAコネクタ Molex SMA ジャック - SMA - ジャック 日本モレックス(molex)

    SMAコネクタ Molex SMA ジャック - SMA - ジャック

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ CEJN(セイン)

    マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
    用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個トラスコ品番682-2969材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体相手側取付サイズG1/4オネジ
  • 透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    539税込593
    1セット(5個)
    翌日出荷
    ショーカードをはさんで前面を保護します。立てても寝かせてもお使いいただけます。
    用途約1mm厚までのカードをご使用いただけます。 。カード素材や厚みによって、ご使用いただけない場合があります。材質アクリル1.8mm厚
  • HBK4-1 本式四つ折れカノコバインダー ハシマ

    HBK4-1 本式四つ折れカノコバインダー

    ハシマ
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    本式型 出口調節式
    用途四つ折り
  • ミニフラップホイル ニューレジストン

    ミニフラップホイル

    ニューレジストン
    3,598税込3,958
    1箱(5本)
    当日出荷から41日以内出荷
    異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
  • 滅菌オオサキアイソレーションガウンSMS オオサキメディカル

    滅菌オオサキアイソレーションガウンSMS

    オオサキメディカル
    31,980税込35,178
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。 SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。 丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。 軽量で通気性にも優れます。 洗濯などの業務の省力化が図れます。
    タイプ袖口付ロング丈
  • ニスハケ 八ツ矢工業

    ニスハケ

    八ツ矢工業
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    ニス用。
    材質柄/木
  • 日本電子用サンプルカップ 1000個×2袋 グローバルサイエンス

    日本電子用サンプルカップ 1000個×2袋

    グローバルサイエンス
    18,980税込20,878
    1箱(2袋×1000個)
    6日以内出荷
    日本電子用サンプルカップ
    仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.2mL
  • ドリブンスプロケット(リア)  420サイズ KITACO

    ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ

    KITACO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
    メーカーホンダ主な適合車種XR50モタード:AD14全車種XR100モタード:HD13全車種APE50-D(FI車):AC18全車種APE100-D:HC13全車種NSF100