カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 研磨材(3)
  • テープ(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51036」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 51036シリーズ 4.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51036シリーズ 4.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
  • ケーブルハーネス用結束テープ テサ51036PV1 19mm×25m tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用結束テープ テサ51036PV1 19mm×25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    79,980税込87,978
    1箱(96巻)
    8日以内出荷
    浮き、剥がれに強く耐摩耗性にすぐれています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス結束用。トラスコ品番705-4148幅(mm)19厚さ(mm)0.26長さ(m)25引張強度(N/cm2)275
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン合金製コンビネーションスパナ TAURUS

    チタン合金製コンビネーションスパナ

    TAURUS
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0532
  • ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    ダイヤ入りナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
  • ヘザーパターンクールパワーサポートアームカバー コーコス信岡

    ヘザーパターンクールパワーサポートアームカバー

    コーコス信岡
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    接触冷感。吸汗速乾。フラットロックシーム縫製。ストレッチ素材。
    用途軽作業、現場、工事、ハードワーク、ライトワーク、カジュアル、スポーツ特性接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    21,980税込24,178
    1本(36m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    呼び幅(mm)10付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形T5
  • オールマイティTDII 81H BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティTDII 81H BOA

    mizuno(ミズノ)
    16,800税込18,480
    1足
    当日出荷
    オールマイティTDⅡ 81H BOA。このフィット感で、このタフさ。BOA(R)フィットシステム L+1ダイヤルを搭載。ハイカットでも好みに応じたフィット感を自在に調整可能。アッパーには人工皮革を幅広く採用して防塵性を高め、タフとフィット感の両立を実現しました。素足感覚で履けるDⅡソールは、かかと部分に高反発※と柔らかさを両立 させたMIZUNO ENERZYを採用。ソール形状と細部にまでこだわったデザインが絶妙にマッチした、スマート&タフなハイカット。※メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用して丈夫。履き口が柔らかい:履き口内側の巻き込みにより柔らかい。BOA(R)L+1ダイヤル採用:[62]カラーはアッパー配色に合わせたColor Dial採用※BOA修理キットは「通常キット」になります。アッパー素材:人工皮革を幅広く採用して粉塵に強い設計。高級感のあるプリント:クリアプリント加工で高級感を演出。前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。踵部にMIZUNO ENERZY 搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載。踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い。踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部をカバー
    用途建設業◎/製造業〇材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • サインプレート ピクトサイン E510 光

    サインプレート ピクトサイン E510

    4,798税込5,278
    1箱(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5タイプ粘着縦(mm)100横(mm)100テープ
  • 防爆インパクト用ソケット A-MAG

    防爆インパクト用ソケット

    A-MAG
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7材質アルミニウム青銅
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ CEJN(セイン)

    マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
    用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個トラスコ品番682-2969材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体相手側取付サイズG1/4オネジ
  • HBK4-1 本式四つ折れカノコバインダー ハシマ

    HBK4-1 本式四つ折れカノコバインダー

    ハシマ
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    本式型 出口調節式
    用途四つ折り
  • ミニフラップホイル ニューレジストン

    ミニフラップホイル

    ニューレジストン
    3,598税込3,958
    1箱(5本)
    当日出荷から41日以内出荷
    異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
  • 滅菌オオサキアイソレーションガウンSMS オオサキメディカル

    滅菌オオサキアイソレーションガウンSMS

    オオサキメディカル
    31,980税込35,178
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。 SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。 丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。 軽量で通気性にも優れます。 洗濯などの業務の省力化が図れます。
    タイプ袖口付ロング丈
  • ニスハケ 八ツ矢工業

    ニスハケ

    八ツ矢工業
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    ニス用。
    材質柄/木
  • ドリブンスプロケット(リア)  420サイズ KITACO

    ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ

    KITACO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
    メーカーホンダ主な適合車種XR50モタード:AD14全車種XR100モタード:HD13全車種APE50-D(FI車):AC18全車種APE100-D:HC13全車種NSF100
  • 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル3×D用 FIREコート

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ポリテープ 日本紐釦貿易

    ポリテープ

    日本紐釦貿易
    1,798税込1,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
    材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
  • カンロ ノンシュガー 果実のど飴 90gx6 カンロ

    カンロ ノンシュガー 果実のど飴 90gx6

    カンロ
    1,198税込1,294
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    幅広い世代のお客様からご支持頂いている、定番フルーツのど飴。カラダにうれしいノンシュガーで、カロリー44%オフ。人気フルーツ4フレーバーのアソートキャディです。
    仕様常温
  • OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 保護カバー BOSCH(ボッシュ)

    保護カバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング

    超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)10適合ベルトT5
  • OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 舞扇盛皿(中) 金粉蒔き (全面塗) M 福井クラフト

    舞扇盛皿(中) 金粉蒔き (全面塗) M

    福井クラフト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)形状長角皿高さ(mm)19短辺(mm)96長辺(mm)228色(柄)金粉蒔き
  • 舞扇盛皿(大) 金粉蒔き (全面塗) M 福井クラフト

    舞扇盛皿(大) 金粉蒔き (全面塗) M

    福井クラフト
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)形状長角皿高さ(mm)19短辺(mm)112長辺(mm)280色(柄)金粉蒔き
  • 舞扇盛皿(小) 金粉蒔き (全面塗) M 福井クラフト

    舞扇盛皿(小) 金粉蒔き (全面塗) M

    福井クラフト
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)形状長角皿高さ(mm)18短辺(mm)75長辺(mm)208色(柄)金粉蒔き
  • 不織布A4マチ付バッグ 三和[店舗什器・備品]

    不織布A4マチ付バッグ

    三和[店舗什器・備品]
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    A4サイズマチ付で、使いやすい!
    材質不織布90g/m2寸法(mm)300×250マチ(mm)100(底紙無)持ち手寸法(mm)25×390サイズA4
  • 不織布A4マチ付バッグ 三和[店舗什器・備品]

    不織布A4マチ付バッグ

    三和[店舗什器・備品]
    28,980税込31,878
    1箱(50枚×8袋)
    4日以内出荷
    A4サイズマチ付きで使いやすい!
    材質不織布90(g/m2)寸法(mm)300×260サイズA4マチ(mm)100(底板無)
  • 31-451.036 EAO

    31-451.036

    EAO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219税込241
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 5-103635-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    5-103635-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm アンプモジュール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = AMPMODU MTEピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 3ATE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。RoHS指令(10物質対応)対応
tc103特集