カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(8)
- 機構部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「51153-01d00」の検索結果

フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フロントフォークオイルシール SUZUKI
NTB¥699税込¥7691個4日以内出荷メーカースズキ(SUZUKI)適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
フォークオイルシール Φ37
アリート(ariete)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.050。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、Z750TURBO等 純正品番:[H-D:45500209/KAWASAKI:92049-1177/SUZUKI:51153-26F00/YAMAHA:2H7-23145-01]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ37 [37x49x8/10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:49。内径:37。フォーク径:Φ37mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GPZ1100F/Z750F/Z750TURBO材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ37 [37×49×8/10]高さ(mm)10タイプDCY径(Φmm)フォーク:37外径(mm)49内径(mm)37
フォークオイルシール
アリート(ariete)(51件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(2個)当日出荷から13日以内出荷フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。付属品フォークシールグリス
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フォークオイルシール Φ49
アリート(ariete)¥3,198税込¥3,5181個欠品中メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.104。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[H-D:46514-01A/HONDA:51490-KRN-A91/KAWASAKI:92049-0768, 92049-0044/SUZUKI:51153-36E00/WP:455073]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49 [49x60x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60。内径:49。フォーク径:Φ49mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:TC88-103 DYNA, V-ROD, CRF-R, DR-Z400材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ49 [49×60×10]高さ(mm)10タイプTC4径(Φmm)フォーク:49外径(mm)60内径(mm)49
フォークダストシール Φ46
アリート(ariete)¥3,498税込¥3,8481個12日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.088。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46