カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「51187-32b00」の検索結果

ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(39個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(2個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(55個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)