152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート
1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1パック(1個)
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低反射色のネイビーのため、フェイスシールドなどを装着した際に反射しにくくなっています。「ASTMF2100-9」レベル1に適合した医療用マスクです。呼吸のしやすいオメガ形状プリーツタイプです。
材質本体/ポリプロピレン、ノーズピース/鉄、ゴム紐/ポリエステル・ポリウレタン ※ラテックスフリー アズワン品番64-9604-73
1箱(50枚)
999 税込1,099
10日以内出荷

1箱(200個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
1セット(4枚)ほか
5,490 税込6,039
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (663種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (844種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (393種類の商品があります)

側管均等形。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※側管前面形も製作致します。ご相談ください。
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適
用途蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など 長さ(mm)180 耐熱温度(℃)1000 容量(mL)27 口形状リム無 外径(Φmm)18
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

1箱(200個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

側管均等形。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※側管前面形も製作致します。ご相談ください。
1個
21,980 税込24,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
69 税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さまざまなシーンに合わせて選べる。豊富なバリエーション展開。快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング。ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造。理想の着座姿勢をサポート。着座位置のズレを押さえるシート。体格の違いを考慮した座奥調整機構
用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
1脚ほか
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK T1-TYPE (フロント)
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)





ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルクランプキット 1袋 100個入
HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア●コード番号:218-1559 アズワン品番65-7392-64
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中