カテゴリ
- バイク部品(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「51450nla003」の検索結果

ロードアジャスターSET
KITACO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット3日以内出荷レースやスポーツ走行時の足廻りのセッティングに。フロントフォークスプリングのプリロード調整が可能になるアジャスターです。主な適合車種エイプ50(AC16-1000001-1599999)/エイプ50FI(AC16-1600001-)/エイプ50-D FI(AC18)・エイプ100(HC07)/エイプ100-D(HC13)・XR50モタード(AD14)・XR100モタード(HD13)・NSF100・NSR50(AC10-1700001-)・NSR80(HC06-1600001-)・NSR-MINIキタコ製Φ30フロントフォーク現行品Φ30フロントフォークのトップボルト使用可。旧製品は使用不可)
APE/XR50/NSF100シフトロードアジャスター
SHIFTUP(シフトアップ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷から4日以内出荷フロントフォークのプリロードを調整する定番セッティングパーツです。主な適合車種APE50/100/D/XR50/100/NSF100
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(854件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
NSRミニフロントフォーク
Gクラフト(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。RoHS指令(10物質対応)対応
キャブレーションプロテクターNSR50-'99
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。材質PP主な適合車種NSR50(-99)
Z1/Z2フロントフォークトップキャップセット
PMC(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷オリジナル復刻版。オリジナルのフォルムを忠実に再現。乗車時にメカニカルな印象を際立てるフロントフォークのトップエンド。Oリング付きの左右2個セットでのデリバリー。