カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「51490-mb9-782」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
シールセット フロントフォーク 51490MN8305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490MN8305ホンダ(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主な適合車種HORNET
シールセット フロントフォーク 51490GAA305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490GAA305ホンダ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番51490KC5305
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
シールセット フロントフォーク 51490-GS9-305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490-GS9-305ホンダ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
他社参考品番(NTB)FOH-06S
90544283000 ホンダ90544283000ホンダ(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
シールセット フロントフォーク 51490KAZ003 ホンダシールセット フロントフォーク 51490KAZ003ホンダ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
主な適合純正品番51490-KAZ-003
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ブッシュ スライダー (シヨウ 51415KCR003 ホンダブッシュ スライダー (シヨウ 51415KCR003ホンダ(7件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
主な適合純正品番51415-KCR-003
シールセット フロントフォーク ( 51490KBH305 ホンダシールセット フロントフォーク ( 51490KBH305ホンダ(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
他社参考品番(NTB)FOH-10S
Fフォークサークリップ ホンダFフォークサークリップホンダ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フロントフォークオイルシールセット PMCフロントフォークオイルシールセットPMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フォークオイルの漏れ対策に欠かせないオイルシール。1台分2個セットでのデリバリー。
適合K0-K7
バックアップリング ホンダバックアップリングホンダ
419税込461
1個
当日出荷
オイルシール 8X16X6 91254792003 ホンダオイルシール 8X16X6 91254792003ホンダ
229税込252
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91208-689-005主な適合車種(ホンダ)Gold wing