HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】Nikon(ニコン)機種に対応しております。HC-E1の互換品としてご使用ください。※Nikon純正品ではございません。Nikon 1 AW1Nikon 1 V1・Nikon 1 V2Nikon1 J1・Nikon1 J2Nikon1 J3Nikon1 S1Nikon Z7IINikon Z7Nikon Z6IINikon Z6D3SD4D4SD5D6D90D300SD500D600D610D700D750D780D800D800ED810D810AD850D3100D3200D3300D3400D3500D5000D5100D5200D5300D5500D5600D7000D7100D7200D7500L110・L120L610・L810P100・P300・P310P500・P510・P520P530P7000・P7100P7700・P7800S60・S80・S100S800c・S6000・S6100S6200・S6300・S6400S8000・S8100・S8200S9100・S9300AW100COOLPIX ANikon 1 AW1Nikon 1 V1・Nikon 1 V2Nikon1 J1・Nikon1 J2Nikon1 J3Nikon1 S1Nikon Z7IINikon Z7Nikon Z6IINikon Z6などすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス