24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





MDBF100-520NZ 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-520NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)520 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
41,980 税込46,178
30日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF63) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

軽圧入クリップタイプ(FJ)ジョイント。
スチール 継手軽圧入クリップタイプ
1個
309 税込340
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420サイズのチェーン中で最高の強度をもつチェーン。150ccまで対応できる強度と、ピンに施された特殊加工(SDH)により、耐久レースでも安定した性能を発揮します。
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MB Series(MBB100) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)


SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab S10 FE
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー 対応OSAndroid 15 解像度2304×1440 スピーカーデュアルスピーカー 画面サイズ10.9型 ポインティングデバイスなし Webカメラアウトカメラ、インカメラ Bluetoothあり(Bluetooth5.3) 内蔵マイクあり 容量(GB)128 無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証) USBType C USB 2.0 オフィスソフトなし
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF100) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


CD Series(CDA2L50-1) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)


CDA2B50-1520NZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1520NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1520 クッション(N) ラバークッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷

ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-520A
1パック(4本)
615 税込677
翌日出荷

水用フローコントローラ FC3W SMC 動画あり
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4 耐圧力(MPa)0.6 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.83MB) 取扱説明書(1.27MB)
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-520LZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)520 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
88,980 税込97,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)