カテゴリ

  • 農業機械(563)
  • 切削工具(400)
  • パソコン/周辺機器(316)
  • 制御機器(245)
  • メカニカル部品(226)
  • 空調・電設資材(199)
  • バイク部品(157)
  • 機構部品(154)
  • ねじ・ボルト・釘(144)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(141)
  • 作業工具(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 研磨材(94)
  • 電気材料(91)
  • 店舗什器・備品(85)
  • オフィス家具(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 測定用品(74)
  • 自動車補修部品(69)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 縫製用品(59)
  • 事務用品(58)
  • 卓上消耗品(55)
  • 建築金物(54)
  • バイク純正部品(53)
  • 作業服(48)
  • 家電(47)
  • 電動工具(45)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 学童・教育用品(42)
  • 厨房用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 空圧工具(27)
  • 清掃用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 手袋(25)
  • 安全保護具(24)
  • 塗料(23)
  • 保管用品(22)
  • 安全標識(22)
  • カー用品(21)
  • 照明(19)
  • 梱包用品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 物流用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 自転車部品(13)
  • 安全用品(12)
  • 住設機器(12)
  • 医療(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 食品・飲料(12)
  • エンジン工具(12)
  • 日用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防災用品(10)
  • 農具(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • テープ(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 救急・衛生(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 介護用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 防犯用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)

「556」の検索結果

4,594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(539件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(400mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.785L)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性呉工業(クレ)(40件のレビュー)
639税込703
1本(320mL)ほか
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
EA556AG-2用交換用フック エスコEA556AG-2用交換用フックエスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
タボシャツ APK556 KAZENタボシャツ APK556KAZEN
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
幾何柄仕様左胸内ポケット付、袖口スリット入り、袖口見返り配色、裾スリット入り混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地ドビークロスプリント色番15性別男女兼用
スライヴ 556 大東電機工業スライヴ 556大東電機工業
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
90分使用可能《2時間フル充電時》コードレス(充電式タイプ従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間)90充電時間(時間)2質量(g)300使用電池リチウムイオン電池付属品充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
脇ゴムパンツ SS BF556 アルトコーポレーション脇ゴムパンツ SS BF556アルトコーポレーション
3,998税込4,398
1着
翌々日出荷
快適な履き心地のワンタックパンツです。
仕様帯電防止、ソフト加工、清涼感、通気性、ドライ感、脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン春夏生地オーウィッシュRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
PRE-F556 UNION(ユニオン)PRE-F556UNION(ユニオン)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
寸法20×45耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
西田 W-556 ワイドバスケット グレー 西田金属西田 W-556 ワイドバスケット グレー西田金属
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途サイズ(外寸):幅450×奥行き300×高さ220mmカラー:ブラック重量:1450グラム材質:スチールコメント:ワイドタイプ角型ワイヤーフロントバスケット材質スチール幅(mm)450グレー高さ(mm)220質量(g)1450奥行(mm)300
H556 カルククリーム リボスH556 カルククリームリボス
36,980税込40,678
1缶(10kg)
3日以内出荷
カルククリームは、スイスで伝統的な建築に古来より使用されてきた、純粋な石灰砂とアルプスの綺麗な水でできた漆喰を施工しやすいクリーム状にしたもので、コテでも、ハケ・ローラー等の塗装用具でも施工できます。 塗装とコテ塗りカルクウォールの中間にあたる素材で、平滑面になだらかな塗り跡を残します。
成分石灰、リノール油、タルカム、カルクシュタイン、セルロース、ホウ酸塗布面積(m2/缶)15~20危険物の類別非危険物
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
西田 W-556 ワイドバスケット ブラック 西田金属西田 W-556 ワイドバスケット ブラック西田金属
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途サイズ(外寸):幅450×奥行き300×高さ220mmカラー:ブラック重量:1450グラム材質:スチールコメント:ワイドタイプ角型ワイヤーフロントバスケット材質スチール幅(mm)450ブラック高さ(mm)220質量(g)1450奥行(mm)300
深溝玉軸受 LLB/L556 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLB/L556NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
FV556A用プレート シルバー 藤井合金製作所FV556A用プレート シルバー藤井合金製作所
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ブリーザーホースフィルター  106-556 KIJIMA(キジマ)ブリーザーホースフィルター 106-556KIJIMA(キジマ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:106-556
ShortShots Staggered ショートショットスタッガード クローム マフラー 1810-0556 Vance&HinesShortShots Staggered ショートショットスタッガード クローム マフラー 1810-0556Vance&Hines
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1810-0556ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XVS650 DRAGSTAR650 [ドラッグスター650] 04-09タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:クローム音量[デシベル]:規制対応外材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:マフラー取付用ハードウェアJMCA:×(一般公道使用不可)集合方式:2-2ドラッグスペシャリティー品番:1810-0556クワイエットバッフル品番:21301スーパークワイエットバッフル品番:21912使用上の注意:一般公道使用不可オプション:品番:21301,21912
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1810-0556●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2付属品マフラー取付用ハードウェア適合XVS650 DRAGSTAR650[ドラッグスター](CALIFORNIA 04-09)材質スチールクロームタイプフルエキゾースト音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556P KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PKVK(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様KVK専用セット内容分岐止水栓適合品番KM556、KM557機能とめるぞう(緊急止水機能)
超硬ドリル B556DAL ケナメタル超硬ドリル B556DALケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質超硬表面処理ノンコート
ヘアークリッパー  556-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)スライヴ(THRIVE)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
仕様使用電池:リチウムイオン電池付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ質量(g)300
BS タイヤ G556 チューブタイプ 4PR IRCBS タイヤ G556 チューブタイプ 4PRIRC
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ250-17W/Tリム径(inch)17タイヤ幅(inch)2.5
鯉叉鬼 コイマタギ N556 X-BRAID鯉叉鬼 コイマタギ N556X-BRAID
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
強度、耐磨耗性が強いのはもちろんのことながら、新TS加工を採用し吸水収縮率0.5%を実現した驚きのライン。さらに伸びが少なく感度が良いため小さなアタリや変化も逃さない。よりしなやかに仕上げ、糸グセが付きにくいので、トラブルレスに巨鯉との勝負を楽しめる。W-dusは白濁を減らし美しいラインカラーをも可能とした。カラーは光の加減で変わるマジョーラブラウンを採用し、さらに50mマーキング入りで巻量の調整、巻き替えにも便利。
材質ナイロン<比重:1.14>長さ(m)600ライン色マジョーラブラウン
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PNKVK
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
仕様KVK専用適合品番KM556、KM557
液晶保護フィルム Sharp PN-P556 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp PN-P556 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ PN-P556取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
半袖ブラウス RB4556 ボンマックス半袖ブラウス RB4556ボンマックス
5,598税込6,158
1着
5日以内出荷
性別女性用タイプ半袖、アクセループ付き混率(%)ポリエステル100生地NFトリプルストライプ
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
289税込318特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
プラスチックヘラ ヨトリヤマ(世取山)プラスチックヘラヨトリヤマ(世取山)(36件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
本体厚さ(mm)3材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
ユーゲル ユーゲルユーゲルユーゲル(161件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10kg)
当日出荷
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
359税込395特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(201件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
459税込505特価
1パック(8個)
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
199税込219特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
...