49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
69 税込76
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)



テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミル
RoHS
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。 平面加工用。 傾斜面肩削り&面取り加工用。
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





1個
34 税込37
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
179 税込197
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)





センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。 材質HSS サイズレギュラ 表面処理TiNコート
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~) SMC CADデータあり
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)


自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
15,798 税込17,378
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
14,698 税込16,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)