シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類ユニファイ規格
規格3-M6
部品名称PLATE NUT
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.48MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.48MB)
図解NoBSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.11
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード