9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)DDK SCSIコネクタ 24 極 パネルマウント
仕様ソケットは、ばねクリップ、プラグにはシールド強化のための金属カバー付き。. 57シリーズ コネクタ. リボン形のカンチレバー方式のコンタクトであるため、こじりに対して変形しにくく、長寿命・高信頼性 コンタクトは、セルフクリーニング接触機構をもっており、安定した接触抵抗を維持 リボン形コンタクトのため、コンタクトの挿入・抜去力が小さく、操作も容易 コネクタのかん合面が台形形状のため、誤かん合防止機構 長さ(mm)54.7 幅(mm)16 ピッチ(mm)2.16 極数24 定格電圧(V)500ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)銅合金 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
549 税込604
当日出荷

定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 ケーブル接続方法はんだ付け 材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
1袋(100個)
69,980 税込76,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールド オープンエンドカバー、青 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)3/コンタクト タイプL形ディップタイプ 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)