カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(6)
- 自動車純正部品(3)
絞り込み
「58200-13g00」の検索結果

ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。









![クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619473-140828-02.jpg)