25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌 材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Kartell(カルテル)サンプル瓶
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
1袋(10本)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
1袋(18個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ドロッパーボトル
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
1箱(25本)
7,237 税込7,961
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD 材質(ノズル)PEHD
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート 色(キャップ)イエロー
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶ハイオール(滅菌済)
中キャップは服用量だけを的確に注げる内用ノズル付。 外キャップは1ccずつ目盛りが付いた15ccまで計量できる薬杯キャップです。
付属品投薬ラベル、矢印ラベル 材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン (本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
1式(3本×25袋)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックプラ缶 3-35
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)60×15H 容量(mL)20 色(キャップ) 入数(本)100
1箱
4,698 税込5,168
12日以内出荷

1箱
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ハーバリウムオイル 5cc
キャッチコピー:ハーバリウムクラフトにかかせないオイル!。商品説明:ワークショップやイベント、プレゼントに便利な5ccに小分けしたハーバリウムオイルです。
セット内容本体のみ 材質ミネラルオイル 形態1個梱包:容器 サイズ(mm)150×22
1個
146 税込161
5日以内出荷

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(50本)
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の密閉容器フレッシュロックにぴったりの専用スプーン。 フレッシュロックの容器の中にスプーンを入れたままフタが閉められます。 1杯5ccの小さじ1なので、計量スプーンとして使える。 調味料入れの密閉、中身の取り出し、計量がスムーズに行えて、普段使いに大変便利です。
種別スプーン
1個(5本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップ アズワン品番61-6999-08
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フレッシュロックの「角型 300」にぴったりの専用スプーン。フレッシュロックの容器の中にスプーンを入れたままフタが閉められます。1杯5ccの小さじ1なので、計量スプーンとして使えます。調味料入れの密閉、中身の取り出し、計量がスムーズに行えて、普段使いに大変便利です。5個入り。
材質ポリプロピレン ホワイト 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 サイズ(mm)幅32×長さ87.5 すくい部/高さ16
1個
229 税込252
5日以内出荷

この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 。希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 。静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 。泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 。一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 。コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 。前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。 希釈倍率【原液~10倍】シミ取り:500ccのガンスプレーに250cc~50ccの原液を入れます、【10~ 20倍】前処理:5Lの容器に500cc~250ccの原液を入れます、【30~ 60倍】ヤンパット(セミドライ):5Lの容器に200cc~80ccの原液を入れます、【60~150倍】ポリッシャー・バルチャー使用:10Lの容器に160cc~60cc入れます、【300倍】スチームエクストラクター使用:10Lの容器に40cc~25cc入れます、【10倍】壁(水性塗装・ビニール・布クロス):500ccのガンスプレーに50ccの原液を入れます(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)
1ケース(4L×4本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷