カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(310)
  • 制御機器(84)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 切削工具(55)
  • 防災用品(35)
  • オフィス家具(33)
  • 家電(30)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 測定用品(20)
  • バイク純正部品(18)
  • 防犯用品(18)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • マスク(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「5fm」の検索結果

853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ 5FM-F8349-10 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ 5FM-F8349-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • キヤツプ 5FM-F8349-30 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ 5FM-F8349-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ 5FM-H4347-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ 5FM-H4347-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5FM-H4347-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • キャップ 5FM-F8349-20 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ 5FM-F8349-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5FM-F8349-20主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • バルブ フラツシヤ 5FM-H3311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ フラツシヤ 5FM-H3311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5FM-H3311-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • キヤツプ 5FM-F8349-D0 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ 5FM-F8349-D0

    YAMAHA(ヤマハ)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • キヤツプ 5FM-F8349-F0 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ 5FM-F8349-F0

    YAMAHA(ヤマハ)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
  • キヤツプ 5FM-F8349-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ 5FM-F8349-C0

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • アクスル,ホイ-ル 5FM-F5181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アクスル,ホイ-ル 5FM-F5181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
  • リテーナ バルブスプリング 5FM-E2117-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リテーナ バルブスプリング 5FM-E2117-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • アーム バルブロッカ 5FM-E2151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム バルブロッカ 5FM-E2151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • キヤツプ 5FM-F8349-80 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ 5FM-F8349-80

    YAMAHA(ヤマハ)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • キャップ 5FM-F8349-70 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ 5FM-F8349-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • シート バルブスプリング2 5FM-E2126-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シート バルブスプリング2 5FM-E2126-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • カバー クランクケース 3 5FM-E5431-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー クランクケース 3 5FM-E5431-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • スクリュ バルブアジャスティング 5FM-E2159-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュ バルブアジャスティング 5FM-E2159-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • 4stビーノ SA26J/SA37J フレームナンバーキャップ 5FM-F8349-00 YAMAHA(ヤマハ)

    4stビーノ SA26J/SA37J フレームナンバーキャップ 5FM-F8349-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5FM-F8349-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • シリンダ部品 フランジ RIKEN(理研機器)

    シリンダ部品 フランジ

    RIKEN(理研機器)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FM5W5P-K120 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM5W5P-K120

    FCT - A MOLEX COMPANY
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
  • FM5W5S-K121 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM5W5S-K121

    FCT - A MOLEX COMPANY
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用 StarTech.com

    RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用

    StarTech.com
    759税込835
    1個
    当日出荷
    9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
    用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.7耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • VQ Series(VQ120~) SMC

    VQ Series(VQ120~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCDタイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
  • 落下防止弁 PISCO(ピスコ)

    落下防止弁

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。
  • スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ)

    ベン
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.3耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • フルマルチホルダー MUST TOOL

    フルマルチホルダー

    MUST TOOL
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
    用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-12
  • ATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF) ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-6745F(耐切創レベルF)

    ATG
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
    用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応
  • M12コネクタ付リード線 SMC

    M12コネクタ付リード線

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ エスコ

    立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    。数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!。開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。閉じても開いても容量はそのまま。半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。モバイル周辺機器の収納としても使用できます。スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
  • 185x 40x35m ペンケース(オリーブ) エスコ

    185x 40x35m ペンケース(オリーブ)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)185×40×35オリーブ質量(g)24繰り返し・詰め替え対応
  • ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
...