「5je-14472-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールセット 60pcs モノタロウ

    ツールセット 60pcs

    モノタロウ(73件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(60点組)
    当日出荷
    備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
    用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
  • エアフィルター 5JE-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5JE-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
  • プレート エレメント 5XT-14472-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート エレメント 5XT-14472-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5XT-14472-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • シール 5XT-14457-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 5XT-14457-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5XT-14457-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • シール 51Y-14462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 51Y-14462-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4L0-14457-01、5EL-14452-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)主な適合車種JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合他社参考品番(キタコ)341-0069000
  • TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K950

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWTパターンK950
  • エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ

    エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ

    モノタロウ(354件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
    寸法(mm)250×400
  • 1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
    セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42差込角(inch)1/4アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
  • エアフィルター 5ST-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5ST-E4451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • チューブ スロットルガイド 5BE-26243-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ スロットルガイド 5BE-26243-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • チューブ スロットルガイド 434-26243-12 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ スロットルガイド 434-26243-12

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • チューブ スロットルガイド 434-26243-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ スロットルガイド 434-26243-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
  • スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

    スロットルパイプ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • 58pcs 工具セット trad

    58pcs 工具セット

    trad(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78入組点数58質量(kg/セット)5.2
  • FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

    FLATスロットルスリーブ

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
  • スーパースロットルパイプ KITACO

    スーパースロットルパイプ

    KITACO(30件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
    用途ノーマルスロットルホルダー専用
  • チューブ スロットルガイド 4KN-26243-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ スロットルガイド 4KN-26243-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)