カテゴリ
- 物流用品(1,125)
- 制御機器(114)
- バイク部品(102)
- 測定用品(75)
- 切削工具(68)
- 農業機械(64)
- メカニカル部品(55)
- 機構部品(34)
- 作業服(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 家電(26)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 自動車補修部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 農具(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 作業工具(14)
- 安全用品(10)
- 建築金物(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 研磨材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 鈑金・塗装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,118)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- omron(オムロン)(27)
- 三ツ星ベルト(20)
- さくら電子(20)
- 山本電機製作所(19)
- CKD(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- 空調服(14)
- 三菱マテリアル(13)
- ParkerTAIYO(12)
- KITACO(12)
- エスコ(11)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 三菱電機(11)
- 千吉(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5s-50」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール
リフィルポケット B5-S 50枚入り
セキセイ(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋当日出荷仕様タテ入れ、1袋50枚入材質PP80ミクロン(静電気防止加工)サイズB5-S穴数26穴(2穴対応)寸法(縦×横)(mm)263×203収納寸法(横×縦)(mm)187×259
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
組端子台
東洋技研¥319~税込¥351~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバー
Aratas(旧:omron)¥369~税込¥406~1個当日出荷から79日以内出荷付属品結束バンド規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)使用周囲温度(℃)-55~+85(低音にて氷結しないこと)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色材質(バンド)ポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色
ARS15S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
ステンレス製サニタリーフレキホース
南国フレキ工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
スライドレール FBL35S形
THK(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端Jフック色オレンジ
強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端アイフック色オレンジ
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥869~税込¥956~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
NFK フェルール型フレキシブルホース
南国フレキ工業¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から5日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
マウントベース
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷から8日以内出荷ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。用途RGROとの組み合わせて使用
ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 5 125H/8GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(kg)0.75 (barebone)消費電力19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter使用CPUIntel Core Ultra 5 125H色(本体)Black寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×130×58容量(GB)メイン(標準):8
オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から8日以内出荷高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端エンドレス色オレンジ
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)
ノーブランド(7件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75S
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
ショートハンガー ステンレス
南電機¥659~税込¥725~1本6日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,198~税込¥1,318~1パック(80本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます頭部形状六角頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
歯研平歯車
協育歯車¥3,660~税込¥4,026~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440
協育歯車¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
コントロールバックラッシギヤ モジュール1.5 SCM435,440
協育歯車¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
鯵道 5G
MajorCraft¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷豆アジ対応のライトモデル。1gを切るジグヘッドの操作性に優れた専用超高感度カーボンソリッドティップ採用で、豆アジが吸い込む小さなアタリや、ボトムに沈む低活性なアジの繊細なアタリをも感じ取れるでしょう。もちろん20センチを超えるアジにも対応可能です。用途Lシリーズ仕様継数:2pcs、ライン:0.8-2.5lb質量(g)ルアー:0.2-3サイズ(号)PEライン:0.1-0.4動作アクション:EX.Fast
...