1,084件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工 材質ゴム 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)180 関連資料(0.77MB) ベルト形5V
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)ゴム
1本
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルト形5V
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

。OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2540mm●内径長さ:1000mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3136 アズワン品番65-8011-39
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1960種類の商品があります)

SMT1000J5W Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証(SMT1000J5W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)670 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)17.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)22.5 容量(VA)1000 定格電力(VA)1000 最大出力電力(W)670 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123 動作温度(℃)0~40 効率1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)10 正味質量(kg)21 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)43.9 出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

1個
449,800 税込494,780
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3378種類の商品があります)

CM Series(CM2B25V) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED 付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く) 光源3528LEDチップ 充放電回数500回 充電時間(時間)約4 モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番64-9675-36 使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25V SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用
長さ(mm)32 質量(g)12 直径(mm)6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様セットタイプ = ESDセット内容 = カッター x 1、プライヤ x 1、ドライバ x 2、ピンセット x 1個数 = 5ストレージタイプ = ワレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm 全長(mm)160 仕上磨き アズワン品番64-2232-64
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1000JOS5
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1000JOS5)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

吸込仕事率(W)180W 仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプ 付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル サイズ335×387×539(H)mm 電源100V 消費電力1050W 騒音値(dB)64dB
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

RS Pro 電子機器用 5 個セット. RS Pro 電工用工具 5 点キットには、電子機器を扱う際に最も一般的に使用する工具が揃っています。特長と利点. エルゴノミクスハンドル. トルクと制御のバランスを最適化. 高品質工具. 工具ロール入り. キットの内容. プライヤ及びカッター. ギザ付きロングノーズプライヤ ワイヤカッター. ドライバ. プラス精密ドライバ マイナス精密ドライバ. その他. ピンセット
仕様セットタイプ = エレクトロニクス及びプロセス制御用工具キット個数 = 5ストレージタイプ = ロール
1キット
9,398 税込10,338
5日以内出荷

長さ(mm)11.6 幅(mm)10.2 取付PCBマウント 奥行(mm)7.5 シリーズTSR 1E 定格電力(W)5 出力電圧(V)5dc 出力点数1 出力電流(mA)1000 動作温度(℃)-40~85 効率92% アズワン品番65-7217-99 パッケージSIP-3 ロードレギュレーション1.5% 入力公称電圧(V)24dc 入力電圧レンジ(V)7~36dc
1個
799 税込879
6日以内出荷

仕様セットタイプ = ESDセット内容 = カッター x 1、プライヤ x 1、ドライバ x 2、ピンセット x 1個数 = 5ストレージタイプ = ワレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

接点構成SPNO 極数1 長さ(mm)22.86 寸法(mm)7.62(Dia.)×22.86 取付方式基板実装 奥行(mm)7.62(Dia.) コイル抵抗(Ω)160 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(AC V)300 最大スイッチング電圧(DC V)350 コイルと接点間の耐電圧(kV)1dc
1個
3,520 税込3,872
5日以内出荷

仕様セットタイプ = ESDセット内容 = カッター x 1、プライヤ x 1、ピンセット x 1個数 = 5ストレージタイプ = ワレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.9mmシリーズ = C1608許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃TDK Cタイプ0603シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバー、PC、ノートPC、タブレット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
929 税込1,022
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.85mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%動作温度 Min = -55℃TDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルト形3V
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

関連キーワード