カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 測定用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-30 sp」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
モリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30 モリグリーンモリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30モリグリーン(33件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(4L)
当日出荷
SAE5W-30APISPILSACGF-6A(CF相当)ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRA CLEAN 5W-30カストロール(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(3L)ほか
欠品中
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイル サイレントプラス モリドライブエンジンオイル サイレントプラスモリドライブ(71件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(3L)ほか
当日出荷
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
エンジンオイル プレミアム モリグリーンエンジンオイル プレミアムモリグリーン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
欠品中
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリアベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能オイル劣化を抑え長期間性能を維持しますガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)
用途ガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)容量(L)4粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO)ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ドライバ:不要付属品取扱説明書質量(g)約44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13伝送速度(Mbps)1000/100/10
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし質量(kg)約3.2ピッチ約0.205mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%解像度2560×1440ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)応答速度14ms (G to G)入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250USBNO
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
RESPO Fタイプ RESPORESPO FタイプRESPO(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(4.5L)
4日以内出荷から9日以内出荷
水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
APISM相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP AltモードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
エンジンオイル CODE705 5W-30 スピードマスターエンジンオイル CODE705 5W-30スピードマスター
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
4日以内出荷
グループⅢ系合成油を主体とすることでコストパフォーマンスを追及しつつ、独自の配合でスポーツ性能を強化したエントリーモデルです。 SPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5グレー、ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用コネクタ形状Type-C質量(g)26保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキニッケル最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmUSB-C10GbpsケーブルRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
RESPO Kタイプ #30 5W-30 SP RESPORESPO Kタイプ #30 5W-30 SPRESPO(32件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(3L)
当日出荷
軽自動車専用設計 走行距離の多い車両に。 「RESPO」と「RESPO チタン」のW効果で、軽自動車特有の高回転域においても強力な油膜を保持全ての軽自動車におすすめします。
SAE5W-30APISP Gradeタイプ全合成油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3Lベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(467件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)
欠品中
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライドッキングステーション_USB TypeCサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1質量(g)約590規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)消費電力(W)本体:15最大出力(W)USB PD:85対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状USB Type-C対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5最大入力(W)USB PD:100動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90 ※結露なきことサイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)50有効挟み幅(mm)20USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900)ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。専用ソフトドライバ:不要アクセス方式CSMA/CD対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。対応プロトコルIPv4、IPv6HDMI規格2ポートケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応 サンワサプライドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応サンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hzポート数3ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0 StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性ありセット内容USB-Cケーブル、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)120幅(mm)60高さ(mm)18.8質量(g)200対応OSWindows 7/8/8.1/10湿度(%RH)0~95対応【ディスプレイ数】2保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。動作温度(℃)0~50USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
55,980税込61,578
1個
当日出荷
外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm VodaviewUSB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cmVodaview
2,598税込2,858
1本ほか
5日以内出荷
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH) OWON1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)OWON
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【WESTERN DIGITAL】★ポータブルSSDWD Elements SE SSDWDBAYN4800ABK-JESNWDBAYN0010BBK-JESNWDBAYN0020BBK-JESN★G-DRIVE ev RaWG-Technologyブランド0G041040G102020G06023★外付けHDD・WD Elements Desktop・My BookWDBBGB0220HBK-JEEXWDBBKG0020HBK-JESNWDBBKG0030HBK-JESNWDBBKG0040HBK-JESNWDBBKG0050HBK-JESNWDBBKG0060HBK-JESNWDBBKG0080HBK-JESNWDBBKG0100HBK-JESNWDBBKG0120HBK-JESNWDBBKG0140HBK-AESNWDBBKG0200HBK-JESNWDBBKG0220HBK-JESNWDBWLG0020HBK-JESNWDBYCC0030HBK-JESNWDBYCC0040HBK-JESNWDBYCC0060HBK-JESN★ポータブルドライブMy Passport for MacWD Elements PortableWDBA2D0020BBL-JESEWDBA2D0020BBL-WESNWDBA2F0040BBL-JESEWDBA2F0040BBL-WESNWDBA2F0050BBL-JESEWDBA2F0050BBL-WESNWDBAZC0020BBK-WESNWDBBKD0020BBK-JESNWDBBKD0020BWT-JESNWDBBKD0030BBK-JESNWDBBKD0030BWT-JESNWDBBKD0040BBK-JESNWDBBKD0040BWT-JESNWDBEPK0010BBK-WESNWDBEZW0020BBA-JESNWDBEZW0020BSL-JESNWDBEZW0030BBA-JESNWDBEZW0030BCG-JESNWDBEZW0030BSL-JESNWDBGPU0010BBK-JESNWDBGPU0010BWT-JESNWDBJBS0010BSL-JESNWDBJRT0020BBK-WESNWDBJRT0040BBK-WESNWDBLWE0120JCH-JESN★ポータブルHDD・My Passport・My Passport(2018年モデル)・WD Elements SE・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)・WD_Black P10 Game Drive・WD_BLACK P10 Game Drive for XboxWDBA2W0020BBK-JESNWDBA2W0020BBK-WESNWDBA3A0040BBK-JESNWDBA3A0040BBK-WESNWDBA3A0050BBK-JESNWDBA3A0050BBK-WESNWDBA5G0030BBK-WESNWDBA5G0040BBK-WESNWDBA5G0050BBK-WESNWDBA6U0010BBK-WESNWDBA6U0020BBK-WESNWDBA2D0020BBL-JES1WDBEPK0010BBK-JES1WDBEPK0010BBK-JESEWDBEPK0010BBK-JESNWDBEPK0020BBK-JES1WDBEPK0020BBK-JESEWDBEPK0020BBK-JESNWDBEPK5000ABK-WESNWDBYVG0020BBK-JES1WDBYVG0020BBL-JES1WDBYVG0020BRD-JES1WDBJRT0030BBK-WESNWDBJRT0040BBK-JESEWDBJRT0040BBK-JESNWDBJRT0050BBK-JESEWDBLUZ0010BSL-JESNWDBPKJ0040BBK-JESNWDBPKJ0040BBK-WESNWDBPKJ0040BBL-JESNWDBPKJ0040BBL-WESNWDBPKJ0040BRD-JESNWDBPKJ0040BRD-WESNWDBPKJ0040BWT-WESNWDBS4B0020BBK-JESNWDBS4B0020BBL-JESNWDBS4B0020BOR-JESNWDBS4B0020BRD-JESNWDBS4B0020BWT-JESNWDBS4B0020BYL-JESNWDBU6Y0015BBK-EESNWDBU6Y0020BBK-EESNWDBU6Y0030BBK-EESNWDBYFT0040BBK-JESNWDBYFT0040BBL-JESNWDBYFT0040BOR-JESNWDBYFT0040BRD-JESNWDBYFT0040BWT-JESNWDBYFT0040BYL-JESNWDBYNN0010BBK-JESNWDBYNN0010BBL-JESNWDBYNN0010BOR-JESNWDBYNN0010BRD-JESNWDBYNN0010BWT-JESNWDBYNN0010BYL-JESNWDBYVG0010BBK-JESNWDBYVG0010BBL-WESNWDBYVG0010BRD-WESNWDBYVG0010BWT-WESNWDBYVG0020BBK-JESNWDBYVG0020BBK-WESNWDBYVG0020BBL-JESNWDBYVG0020BBL-WESNWDBYVG0020BRD-JESNWDBYVG0020BRD-WESNWDBYVG0020BWT-WESN★ポータブルストレージ・My Passport for Mac・My Passport(2016年発売 ECモデル)WDBA2D0020BBL-JESNWDBA2F0040BBL-JESNWDBA2F0050BBL-JESNWDBFKF0010BBK-JESEWDBFKF0010BBK-WESEWDBFKF0010BBK-WESNWDBLPG0020BBK-JESEWDBLPG0020BBK-WESEWDBP6A0020BBK-WESNWDBP6A0030BBK-JESEWDBP6A0030BBK-WESEWDBP6A0030BBK-WESNWDBP6A0040BBK-JESEWDBP6A0040BBK-WESEWDBP6A0040BBK-WESNWDBS4B0020BBK-WESNWDBS4B0020BBL-WESNWDBS4B0020BOR-WESNWDBS4B0020BRD-WESNWDBS4B0020BWT-WESNWDBS4B0020BYL-WESNWDBYFT0020BBK-WESNWDBYFT0030BBK-WESNWDBYFT0030BBL-WESNWDBYFT0030BRD-WESNWDBYFT0030BWT-WESNWDBYFT0040BBK-WESNWDBYFT0040BBL-WESNWDBYFT0040BOR-WESNWDBYFT0040BRD-WESNWDBYFT0040BWT-WESNWDBYFT0040BYL-WESNWDBYNN0010BBK-WESNWDBYNN0010BBL-WESNWDBYNN0010BRD-WESNWDBYNN0010BWT-WESNなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)OWON
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。 【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。 【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。 【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
ファンレス1チャンネル電源 SPSシリーズ (120W~150W、31V~81V/5.1A~8.1A、1CH、ファンレス) OWONファンレス1チャンネル電源 SPSシリーズ (120W~150W、31V~81V/5.1A~8.1A、1CH、ファンレス)OWON
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【ファンレス静音設計】 本製品はファンレス設計により、静音・無振動を実現しています。長時間使用でもモーター音が一切なく、実験室や静かな作業環境でも快適に運用可能です。内部は放熱性に優れた構造で、フル負荷運転時でも温度上昇を抑制し、コンポーネントの劣化リスクを最小限に抑えます。 【小型・軽量でも高性能】 本体サイズはわずか82×142×226mm、重さ約1.8kgと非常にコンパクトで、省スペースでの設置が可能です。出力電圧は最大30~80V、電流最大5~8A、出力電力は120~150W(モデルにより異なる)と、設計・開発・評価用途に十分な出力性能を確保しています。 【高精度制御と保護機能の充実】 出力分解能は電圧10mV/電流1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mVと高精度です。過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)を備えており、安全に運用できるだけでなく、出力遮断時の残留電圧を防ぐ放電回路も内蔵されています。 【USB制御とシーケンス出力対応】 USBデバイスインターフェースを標準搭載し、PCとの接続によるSCPIコマンドでのリモート制御が可能です。最大10ステップのシーケンス出力、4つのメモリ設定保存、2.8インチカラーLCDによる視認性の高い表示機能など、使いやすさと自動化対応の両立を実現しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ファンレス設計:超静音、無振動、潜在的な故障リスクを軽減優れた放熱設計:フル負荷状態での長時間動作でも温度上昇を抑え、内部コンポーネントの劣化を防止軽量で薄型のデザインリスト・シーケンス出力、4つのパラメータ設定メモリをサポート過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護出力には放電回路が内蔵されており、電源を切ったときに高電圧が残留するリスクを防止USB通信インターフェイス経由で、PCからSCPIコマンドでリモートコントロール可能質量(kg)約1.8チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-30J&Aオイル
11,980税込13,178
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERAPIC3容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー StarTech.comThunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダーStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理4K動画を30秒以下で転送GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)長さ(mm)222幅(mm)87スペースグレー高さ(mm)34質量(g)492消費電力(W)180出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)9保存温度(℃)-20~70入力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0℃~40コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)使用湿度範囲(%RH)0~95
1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power DeliveryStarTech.com
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE転送速度(Gbps)最大データ:10
トップテック4300 LIQUI MOLYトップテック4300LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷
特にプジョー・シトロエン、ルノー、フィアット、トヨタ、ホンダなどに最適なローフリクション・エンジンオイル。ヨーロッパで最も過酷な消費テスト(CEC-L-54-T-96/MB M111)において、指定オイルと比較して2.5%以上の省燃費性能を実証。最高のエンジンパフォーマンスを保証し、最大で40,000kmの長寿命にも対応します。
用途ガソリン・ディーゼル用仕様●主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Fiat 9.55535-S1、Mercedes Benz MB229.31/229.51、Renault RN 0700 /0710 除くSprots/Alpine、トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スバル、スズキ●主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Peugeot Citroen(PSA) B71 2290、Renault RN17、Mercedes-Benz MB226.52/229.52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W30ベースオイル全合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
木製壁掛型スピーカ TOA木製壁掛型スピーカTOA
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)ポータブルPAシステムYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー(BTR-STP200は別売り)。持ち運びに便利な専用キャリングケース(CASE-STP200は別売り)。
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル EIZO液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデルEIZO
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面サイズ21.5型備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイドピッチ0.248×0.248 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)31kHz~68kHz走査周波数(垂直)59Hz~61HzケーブルHDMI(2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1スピーカーあり 0.5Wモノラル色(本体)ブラックバックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル EIZO液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデルEIZO
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●本体(色):セレーングレー●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):22●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.5W以下サイズ21.5型備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイドピッチ0.248×0.248 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)31kHz~68kHz走査周波数(垂直)59Hz~61HzケーブルHDMI(2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1スピーカーあり 0.5Wモノラル色(本体)セレーングレイバックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240HzAOC
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
240Hzリフレッシュレートと0.3msの応答速度を備えた23.8インチのゲーミングモニター。Fast IPSパネルとAdaptive Syncで動きの激しいゲームにも対応。フルHD解像度とHDR10対応により、鮮明で迫力のある映像表現が可能。フリッカーフリーやローブルーライト機能も搭載し、長時間のプレイでも目に優しい設計です。
用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~20/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)ACアダプタ、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)アダプタ適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@200Hz(DisplayPort/HDMI)、1920×1080@240Hz(OC)(DisplayPort/HDMI)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:527.04×296.46応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応関連資料24G11ZE_27G11ZE2_商品紹介&スペック詳細(0.96MB)USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180HzAOC
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
AOC Q27G4F/11 ゲーミングモニター。Fast IPSパネルとQHD(2560×1440)の解像度を搭載し、G-Sync Compatibleにも対応。0.5msの超高速応答速度と180Hzのリフレッシュレートにより、圧倒的に滑らかなゲーム体験を実現します。HDR10やG-Sync Compatible、調整可能なスタンドなどの多彩な機能も装備し、ゲーミングパフォーマンスを次のレベルへ。常に勝利を目指す準備は万全です。
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):23W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)、0.5ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応関連資料Q27G4F_商品紹介&スペック資料(0.95MB)USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-30J&Aオイル
10,980税込12,078
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性