「5x80」の検索結果

1,283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,770 税込1,947
翌日出荷




1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
167 税込184
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
204 税込224
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1個
234 税込257
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル 形状エンドレス 等級JIS B 8811
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 材質合金鋼 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
250 税込275
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)



リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質 長さ(mm)80 タイプ半ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)2.3~3.2まで 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,652 税込1,817
翌々日出荷

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)



1袋(500個)ほか
4,607 税込5,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,000 税込5,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1袋(120個)ほか
5,745 税込6,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,000 税込5,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,000 税込5,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)