カテゴリ
- 機構部品(1,282)
- 農業機械(1,146)
- 切削工具(896)
- ねじ・ボルト・釘(655)
- メカニカル部品(597)
- 制御機器(481)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(453)
- 測定用品(425)
- パソコン/周辺機器(404)
- バイク部品(278)
- 作業工具(163)
- 電気材料(137)
- 空調・照明・電設資材(135)
- FA担当者のオススメ新商品(131)
- 清掃用品(126)
- 安全標識(111)
- 物流用品(109)
- 建築金物(104)
- 船舶用品・漁業資材(98)
- 防犯用品(89)
- 自動車補修部品(87)
- オフィス家具(77)
- 溶接用品(58)
- 科学研究・開発用品(54)
- 家電(53)
- 電動工具(53)
- 店舗什器・備品(51)
- 事務用品(42)
- 建材・エクステリア(41)
- 塗料(36)
- 安全用品(36)
- 洗車・清掃(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 整備工具・収納(32)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 農業・園芸資材(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 学童・教育用品(24)
- カー用品(23)
- 縫製用品(23)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 空圧工具(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 防災用品(15)
- 住設機器(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 作業服(14)
- バッテリー・電装(13)
- 梱包用品(12)
- 卓上消耗品(12)
- 救急・衛生(10)
- 研磨材(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- エンジン工具(9)
- 厨房用品(8)
- 医療(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 保管用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車部品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- BIGM(丸山製作所)(1,133)
- イマオコーポレーション(365)
- 大阪魂(330)
- SUS(エスユーエス)(323)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- OSG(オーエスジー)(198)
- エスコ(197)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(187)
- TRUSCO(183)
- PISCO(ピスコ)(139)
- CKD(121)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(115)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(100)
- ナベヤ(98)
- WPH(92)
- IDEC(和泉電気)(88)
- ニッセイ(86)
- THK(77)
- StarTech.com(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「6-01m」の検索結果

チェーン 6mmx1M
アイビッグ¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1使用荷重(t)1.1参考質量(kg)0.7適合チェーン線径(Φmm)6
ホースニップル H6×1M
SK11¥259税込¥2851個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースニップル H6×1M
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
コード付きアラームタップ6P1M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
フライス 金型用インサート RDHW06T1M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)2.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHT06T1M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)2.18RoHS指令(10物質対応)対応
ブリーザーホース Φ3×Φ6 1m クリア
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個翌々日出荷ブリーザーホースとして最適な、透明ホースと強度の高いメッシュホース。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。ガソリン用としての使用は不可。付属品ホースクリップ×5色クリア内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
2027 アポイント 文字大 A6 1Mブロック
ダイゴー¥799税込¥8791冊3日以内出荷1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月サイズA6ページ数48付録年齢早見表始まり月12レイアウトマンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m ピンク
DAYTONA(デイトナ)¥559税込¥6151個当日出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色ピンク内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
2027 アポイント 文字大 A6 1Mブロック 日曜始
ダイゴー¥799税込¥8791冊3日以内出荷1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。日曜始まりタイプ。用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月サイズA6ページ数48付録年齢早見表始まり月12レイアウトマンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック始まり曜日日曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥569税込¥6261個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx1M
アイビッグ¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx1M
アイビッグ¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ120長さ(m)1使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ
スリーアールソリューション¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス、鉄ケーブル長(m)1光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)6被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥239税込¥2631個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)
千代田通商(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から翌々日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
変換アダプタ M6P1~M16P1
中央精機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
2027 バイブル6リフィル 1Mブロック
ダイゴー¥749税込¥8241冊3日以内出荷1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトのシステム手帳用リフィルです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月サイズバイブルページ数19始まり月12レイアウトマンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック始まり曜日月曜日六曜表示なしFSC認証認定FSC認証番号C006636
エルボ(ミニ)
AirTAC¥85税込¥941個当日出荷から13日以内出荷小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥359税込¥3951個当日出荷PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
2027 ミニ6リフィル 1Mブロック
ダイゴー¥649税込¥7141冊3日以内出荷1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトのシステム手帳用リフィルです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月サイズミニ6ページ数19始まり月12レイアウトマンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック始まり曜日月曜日六曜表示なしFSC認証認定FSC認証番号C006636
2027 ミニ6リフィル 1Mホリゾンタル
ダイゴー¥649税込¥7141冊3日以内出荷連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表のシステム手帳用リフィルです。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月サイズミニ6ページ数19始まり月12レイアウトマンスリー、ホリゾンタル、1ヶ月横罫始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
2027 バイブル6リフィル 1Mホリゾンタル
ダイゴー¥749税込¥8241冊3日以内出荷連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表のシステム手帳用リフィルです。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月サイズバイブルページ数19始まり月12レイアウトマンスリー、ホリゾンタル、1ヶ月横罫始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチティ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
...