カテゴリ
- 農業機械(152)
- 科学研究・開発用品(39)
- 制御機器(21)
- 店舗什器・備品(13)
- ヘルスケア(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 日用品(11)
- 食品・飲料(11)
- 厨房用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 洗剤・除去剤(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 救急・衛生(4)
- 家電(4)
- 防災用品(3)
- カー用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- サトーパーツ(12)
- 千代田通商(10)
- ケニス(9)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8)
- アリナミン製薬(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- アズワン(5)
- 三商(5)
- アース製薬(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TRUSCO(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 福花園(3)
- ナリカ(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6-02ml」の検索結果

タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ
千代田通商(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジHタイプ鍛造メイルエルボ
千代田通商¥6,698税込¥7,3681セット(10個)5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
HUSKY PLUS+ ハスキープラス
PRO:TRUST(プロトラスト)¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷コルクグリップ 軽量カーボン 並継用途シンプルスタイルエントリーバスロッド。 つかいやすさを追求したシンプルデザイン設計。全長(cm)180継数(本)2
FSバスゲームセット
PRO:TRUST(プロトラスト)¥4,898税込¥5,3881セット6日以内出荷*ナイロン2号糸付き*並継用途初心者にも使いやすいレングス。リール・ライン付なので、すぐにバスフィッシングが始められます。仕様【ルアーwt.(g)】3.5-14全長(cm)183継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)1.5カーボン含有率(%)60
BASS PRIME GAME SET バスプライムゲームセット
PRO:TRUST(プロトラスト)¥3,698税込¥4,0681セット6日以内出荷ナイロンライン2号約100m付 1ボールベアリング 並継用途バスフィッシングの入門ロッドに最適。仕様カーボン率(%):60全長(cm)180糸巻き量(号-m)2-約100継数(本)2仕舞(cm)94.5先径(mm)1.7
トラウディー イカメタル
PROMARINE(プロマリン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷初めてのイカメタルゲームにオススメ!。目感度重視の高感度ソリッドティップ搭載、コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル《ベイトモデル》継数(本)2カーボン(%)96適合ライン(号)PE 0.4~1.0
ドラッグメタル Vigor(ヴィガー)
デュオ¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷浅場から100m未満の幅広い水深をカバーできるモデル。浅場の根周りや、潮流の速いエリアでもしっかりと粘るベリーとバットパワーで主導権を与えず安心したファイトが可能。また、太刀魚ジギングやベイエリアでのシーバスジギングにも対応。 ブランクス:3.0tカーボンフルソリッド仕様/1PCS ガイド仕様:TOP/PLGST 6 #2~#7/PKTSG 5S #8.9/PKTSG 6S #10/PLKWSG 7S #11/PLKWSG 8S #12/PLKWSG 10S #13/PLKWSG 12S用途<折れない!バレない!使い易い!フルソリッドロッド「Vigorヴィガー」>ヴィガーはスーパーライトジギングならではの曲げて楽しむロッド。1ピースフルソリッドを採用することで丈夫さと高いフッキング性能を兼ね備えました。不意な大型魚がヒットしてもロッド全体がしなる事により、安心してファイトが可能。ぜひヴィガーをブチ曲げてエキサイティングな釣りをお楽しみください!質量(g)ジグ:60~120グリップ長さ(mm)540全長(cm)6ft/183自重(g)140適合ライン(号)PE0.8~1.5
トリアツカイセツメシヨ(HNJ-6ML2)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷備考HNJ-6ML2部品名称トリアツカイセツメシヨ(HNJ-6ML2)図解NoHNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.45
リ・デイズ
MajorCraft¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷バスフィッシングの楽しさの原点に立ち返るリデイズ。本来のバスロッドに立ち返るために生まれたRe:Day'sシリーズ、キャスト、アクション、フッキング、ファイトというバスフィッシングにおける一連の動作を体感的に理解し成長へと?げてくれます。またバスフィッシングを楽しみたい方からこれから本格的に始めたい方が納得できる仕様となって生まれたリデイズがバスフィッシングの新たな楽しみへ導いてくれるでしょう継数(本)2
ダーインスレイヴ オーバーブレイズ
ヴァルケイン¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷コストパフォーマンスに優れたミドルハイエンドモデル登場!。【6’2ML-HS】シリーズの中で最もパワーを持たせスプーニングからプラグまで高次元での操作を可能とした6'2ML-HS。操作性重視のハードテイストなテーパーデザインに絶妙な粘りを生み出す6'2ftレングスは様々なシチュエーションで活躍する操作系オールマイティモデル。【6’1L-S】繊細なスプーニングに不可欠な軽快な操作性と瞬間的なバイトへの追従を探求した6'1L-S。低伸度ラインとも抜群に相性が良いシャープなライトアクションが生み出すブランク設計は素早いサーチを可能とし、より確実なパターン化へと導く。【6’1UL-M】ロッド全体が美しい弧を描く芯のあるしなやかさが特徴の6'1UL-M。しなやかさの中に絶妙に織り交ぜた反発力がマイクロルアー操作時に発生しやすい高速バイトを吸い付けるようにフックアップに持ち込み、安定したキャスタビリティを生み出す。【6’2ML-F】ハードティップ×スローテーパーデザインの6’2ML-HSに対し、より操作性重視の先調子アクションに仕上げた6’2ML-F。高弾性カーボンによりベリー~バットにパワーを持たせながら柔軟なティップが驚くほどオートマチックなフッキングを実現。その他【ガイド】8個全長6'2"(ft)全長(m)1.88継数(本)2
マジックインキ 大型
寺西化学(75件のレビュー)¥699税込¥7691箱(6本)当日出荷油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
クーラーバッグ アルミ製
(77件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
オイルシステム ストップオイルリーク
呉工業(クレ)(113件のレビュー)¥899税込¥9891本(150mL)当日出荷ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35適合車ガソリン・ディーゼル車使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ダニアーススプレー
アース製薬(5件のレビュー)¥749税込¥8241本(300mL)当日出荷スプレーするだけでダニの駆除+予防!(増殖抑制効果) 駆除だけでなく、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。※使用環境により異なります。 速乾性でベタつかない。 ふんわりソープの香り。 肌刺激テスト済み。※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。用途(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。 (2)屋内塵性ダニ類には、タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。 (3)イエダニ、マダニ、ノミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴霧する。 (4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。 【使用場所】カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ 【ポイント】スプレー後はお掃除を!ダニの死がいやフンはダニアレルギーを引き起こす原因にも。種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズダニアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v%利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
キエール コケ・カビ
TO-PLAN(東京企画販売)(41件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1L)当日出荷噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
AGF マキシム袋120g
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6181袋(120g)当日出荷「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 袋 120gは、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒーです。中容量、袋入りタイプ。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。用途ホットの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイスの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。 ※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当タイプ袋入り詰め替え
サワデー クルマ専用クリップ 2個パック
小林製薬(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(6mL×2個)当日出荷室内でも人気の、濃厚な香水調の香りを楽しめます。シンプル・モノトーンのモダンデザインは、男女問わず愛され車種も選びません。重厚でハイセンスな、白黒2つの香調があります取付エアコン取付シリーズサワデー
SAWADAYクルマ専用クリップパルファム
小林製薬(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(6mL×2個)当日出荷清潔で柔らかなホワイトムスク調の香りです。まるで香水のような厳選フレグランス。香りで車内を心地良い空間へと演出します。約1ケ月間持続します取付エアコン取付シリーズサワデー香りホワイトムスク
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー スペシャル・ブレンド1000g
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,5341袋(1kg)当日出荷香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー スペシャルブレンド1000g(1kg)は、厳選したブラジル豆の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。用途【ホットのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。 【アイスのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。 ※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。 ●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。タイプレギュラーコーヒー(粉)種類スペシャル・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店アズワン品番65-0488-90
充電式保冷温庫
マキタ¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
ミカド MAJO リキッドコーヒー 無糖 加糖 低糖 各2本 合計6本 1L 1000ml 紙パック
ミカド珈琲¥3,798税込¥4,1021セット(6本)翌日出荷1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。ミカド珈琲 MAJOリキッドコーヒー無糖 1000ml×2本/ミカド珈琲 MAJOリキッドコーヒー低糖 1000ml×2本/ミカド珈琲 MAJOリキッドコーヒー加糖 1000ml×2本/を詰め合わせております。用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド1000g
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,0741袋(1kg)当日出荷香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「香り引き出す、じっくり焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるHRC粉です。「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド1000gは、タンザニア産キリマンジャロ豆の特徴を活かした、爽やかな香りとすっきりとした後味をお楽しみください。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。用途【ホットのおいしい飲み方】カップ1杯分の適量お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。【アイスのおいしい飲み方】カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
汚物の処理ツールBOX
SARAYA(サラヤ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オールインワンの汚物処理用ツール! 感染リスクの疑いがある嘔吐物、排泄物などの汚物をすばやく処理する際に、必要なツールをまとめました。セット内容外装ケース、調製ボトル、次亜塩素酸ナトリウム液5~6% 250mL、カップ&ノズル、調製ボトル用シール 1シート(ラベル2枚分)、汚物の処理キット、嘔吐物凝固処理剤カタヅケ隊25g×2袋、紙製ヘラ(2枚)、紙製チリトリ(2枚)、簡易マニュアル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×140×295RoHS指令(10物質対応)対応
結露の水だれ防止スプレー防カビプラス
アサヒペン(2件のレビュー)¥599税込¥6591本(400mL)当日出荷結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水容量(mL)400液性中性寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
マイクロチューブラック
ケニス(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。材質PP寸法(mm)227×66×27
キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L)
イグルー¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から5日以内出荷世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。ハンドル付きで移動が簡単。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海質量(kg)4容量(L)28.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×44内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×24.5×34