【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
6.3Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ6.3Φステレオプラグ→6.3Φステレオジャック×2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。
色ケーブル:黒
ケーブル長(m)約10
コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
ケーブル径(Φmm)約5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
極数9
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
タイプステレオ
プラグ(mm)Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。
RCAプラグのみ金メッキ仕様。
色ブラック
タイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ
長さ(m)約1.5
ケーブル長(m)約1.5
ケーブルOFC
変換タイプオス-オス
コネクタ1RCA
コネクタ26.3mmΦステレオ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
プロ仕様のキャノンタイプコネクター。
コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。
わずか120gの小型軽量ボディ。
信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル
型式ダイナミック型
全長(mm)105
質量(g)約120(本体のみ)
径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5
ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)
仕上シルバー
周波数特性100~10,000Hz
出力インピーダンス(Ω)600不平衡
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタキャノンXLRMタイプ
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-55±4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。
既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。
センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント
仕様6.3mm フォーンプラグ仕様
材質樹脂
色白
質量(g)170
スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ
出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)
入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)
リード線(m)1.5
設置場所屋内
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・シンセサイザー・アンプ等をΦ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2/片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2
長さ(m)1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2
長さ(m)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。
タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
1個
¥179
税込¥197
欠品中
仕様ジェンダー = メスサイズ = 1/4 in取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金, 錫定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 2 kV dc色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金最低使用温度 = -10℃極数 = 3RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,020
税込¥2,222
翌々日出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品ACアダプター
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色ブラック
規格片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2、色:ブラック、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納
コード長さ(m)約3
付属品2m延長コード、Φ6.3mm変換ステレオプラグ
型式密閉型
質量(g)約200
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)
音圧レベル(dB)113
再生周波数(Hz)20-20000
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)口径40
装着方式オーバーヘッド
最大許容入力(mW)100
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。3.5mmステレオミニプラグ仕様のヘッドホンなどを電子楽器などで使用される6.3mmステレオ標準プラグに変換し使用する際に便利です。
用途3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。
セット内容変換アダプタ×2個
表面処理金メッキ仕様
コネクタ3.5mmステレオミニジャック(メス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
音源に付与する正確な空間情報を再現する背面開放型音響構造
360 Reality Audio認定モデル
個人最適化で空間表現をより忠実に再現
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
振動板形状
ダクト構造
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
スエード調人工皮革
軽量設計
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
型式オープンバックダイナミック
色ブラック
質量(g)約223(ケーブル含まず)
プラグ6.3mmステレオ標準プラグ
再生周波数帯域(Hz)5-80000(IEC)
インピーダンス(Ω)24(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)1500(IEC)
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
抜群の快適性を実現する密閉型のダイナミックヘッドフォン。快適な装着感を実現したミニマルなヘッドバンドとユニークなカプセル型デザイン。高い音圧レベルに対応可能。両側着脱式ケーブル(3m)。3.5mmステレオミニプラグ。6.3mm変換アダプター付属。
イヤホン形状ヘッドフォン
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
仕様ジェンダー = メスサイズ = 1/4 in取り付けタイプ = スルーホールタイプ = ステレオジャックソケットボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に銀定格電流 = 3Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 50 V色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -25℃極数 = 3RS Pro基板実装ソケット. このヘビーデューティナイロン製ボディのジャックソケットは、優れたコンタクト性能と耐久性を兼ね備えた設計で、しかも価格もお手頃です。パネルへの固定用にプラスチックねじ付きノーズとナットを採用しています。コンタクトは純ニッケルシルバー製で、スイッチ付きです。推奨されるノーズ取り付け穴径は11.2 mmです。パネルの最大厚は3.1 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板実装. 極性: メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。
CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保
オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現
肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立
3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現
可動イヤーカップにより片耳モニターも可能
高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心
様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属
ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属
ケーブル長(m)3.0ストレート
付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮)
質量(g)360
形式密閉型オーバーイヤー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず)
周波数特性再生:15Hz-25kHz
音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz)
端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグ
インピーダンス(Ω)49
最大入力(mW)1600
装着方式オーバーヘッド
ドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
ツイーターとウーファーの2基の高精度ドライバーを搭載したSE425は、正確でナチュラルなサウンドをいつでもどこでも使いやすいパッケージで提供。着脱式ケーブルを採用しているので接続性の選択肢が充実。長期的な互換性やアップグレード対応、メンテナンスのしやすさも魅力です。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。ケーブルを耳の後ろにかけるスタイルで安定したフィット感を実現。長時間のリスニングでも邪魔にならず、疲れません。3.5mmステレオミニプラグ対応のクリアにはプレミアムキャリングケース、6.3mmプラグアダプターと各種イヤパッドを揃えたフィットキットが付属。形やサイズの異なるイヤパッドがユーザーに合わせたフィット感と快適性を実現します。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル (162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mmアダプター / 1 プレミアムキャリングケース / 1 クリーニングツール
色Clear
感度(107dB SPL / mW):109(@1KHz)
接続3.5mm
ケーブル長(cm)162
インピーダンス(Ω)20
遮音値(dB)up to 37 dB
ドライバタイプ【マイクロドライバー】Dual Balanced Armature
ケーブルタイプDetachable (MMCX)
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。
・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
・音漏れしにくい密閉タイプ。
・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。
・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m)2
本体質量(g)約97
再生周波数帯域(Hz)18~22000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
インピーダンス(Ω)43
最大入力(mW)500
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz
型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク
質量(kg)【スピーカー部】約15
サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)
質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず)
電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh)
適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0
最大出力(W)【スピーカー部】180
周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30
感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB
対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど
電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)
連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時
周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHz
インピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω
充電時間【スピーカー部】約6時間
電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E
送信出力【Bluetooth部】Class 2
電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)
スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)
充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V)
アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナ
サイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下
通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)
周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下
発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザー
スピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178
オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC
電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10
対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。
ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。
ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。
マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。
パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。
出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。
使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2
質量(g)約360(本体のみ)
電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4
定格出力-10dBV
周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)
消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時)
電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く)
入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2
出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1
許容入力+13dBV(TRIM=MIN)
定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。
低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。
電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。
新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。
長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。
長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。
演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。
ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。
使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。
2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。
持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。
ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
コード長さ(m)2.0(片出し)
型式オープンエアーダイナミック型
色ブラック
質量(g)約140(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)20~19,000
音圧レベル(dB)100(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ