軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)6
ねじピッチW1/4-20
材質(本体)S-20C
取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)スチール
材質(ナット)SPCC
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。
トラスコ品番395-0662
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
質量(g)44
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
材質鋼材
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用
トラスコ品番380-8092
種別ブレイド
材質金属
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。
トラスコ品番252-2317
幅(mm)1
粒度#60
砥材A
質量(g)20
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
硬度V
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ50/75mm用
種別ブレイド
材質金属
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)5
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
質量(kg/枚)4.31
網目(mm)150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端JT6(2 1/2)
仕様焼入品
寸法L2(mm)25
こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
外径(Φmm)73
トラスコ品番857-0719
質量(g)30
タイプマジックタイプ
ねじ寸法(mm)6
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
材質樹脂製
仕様フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
仕様●サイズ:6mm×8mm×10m●材質:PFA●破壊圧力:4.3MPa●最少曲げ半径:60mm
アズワン品番65-5532-96
1巻
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種ドリルドライバー・ダイグラインダー
材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)6
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%
色灰色/白
種類3つ打タイプ
太さ(Φmm)6
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)2
エスコ品番EA948BX-73
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)SUM22L
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番EA338A-37
全長(mm)210
切断能力(Φmm)6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス
寸法(mm)740(2本継)
質量(g)約175
溝ピッチ(mm)50
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
エスコ品番EA948BX-71
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
取付長(mm)6
材質(取付部)SUM22L
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用
材質樹脂製
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。見やすい赤色の溝刻み。
材質ステンレス
溝ピッチ(mm)50
上段はポップレール・カードホルダー取り付け用で、下段のフックより2.5cm短くなっています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
材質ステンレス
寸法(mm)830(ネジ部含む)
径(Φmm)6
ピッチ(mm)溝50
プリズム高(mm)100~750
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ