36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容8/10/12/13/14mm 材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm)60 タイプ六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm)6.35 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099 セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。売れ筋サイズの5本セットが登場!!。ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。 セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒) 形状開口部:6角 質量(g)420 軸(mm)6.35 アズワン品番65-1991-81
1セット(5本)
5,398 税込5,938
当日出荷

DSXM9S 電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。 付属品専用樹脂ケース セット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S 形状開口部:6角 全長(mm)100 質量(g)1000 二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24 軸(mm)6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
1セット(9本)
12,980 税込14,278
当日出荷

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

メーカーロゴ入りの専用ケースで持ち運びに便利(EHS-5524AS)。 シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能(EHS-814HS・EHS-1724HS)。 EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています トラスコ品番194-9042 セット内容ホルダー付5本セット:EHS-8・10・12・13・14、EHS-45Y(ホルダー) 質量(g)165
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 動画あり
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質Cr-V 全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端スリムでネジ穴が見やすい。段付きビットは幅の狭い場所での作業に適しています。一目でわかる、カラーリング付き。カラーリングでサイズの見分けが簡単。14.4V対応 (ドリル刃は不可)。
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷

セット商品数58 差込角(inch)1/2 セット内容6角ソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm)・6角ディープソケット:10,11,12,13,14,15,17,19mm・スパークプラグソケット:16,21mm・5/16軸30Lビット:マイナス 8,10,12mm/プラス #1,#2,#3,#4/トルクス T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55/ヘックス 4,5,6,8,10,12,14mm・アクセサリー:ラチェットハンドル(ギヤ数60)/5/16軸×1/2DR.ビットカプラ/首振りエクステンションバー 5,10/ユニバーサルジョイント/3/8F X 1/2M3ウェイアダプター
1セット(58点組)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業 セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm 材質(六角軸/ソケット)S2/CRV 形状六角 全長(mm)60 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

セット商品数150 セット内容【1/4DR.】6角ソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm、6角ソケット(インチ):5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、6角ディープソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9mm、【3/8DR.】6角ソケット:9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm、6角ソケット(インチ):3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8、6角ディープソケット:10, 11, 12, 13, 14, 15mm、スパークプラグソケット:16,21mm、ビットソケット:マイナス 4,5.5,6.5mm/プラス #1,#2,#3/ポジドライブ #1,#2,#3/トルクス T20,T30,T40/タンパープルーフ T45,T50,T55,T60/ヘックス 3,4,5,6,8,10mm、6角E-トルクスソケット:E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20、【1/2DR.】インパクトソケット:17, 19, 21, 23mm、12角ソケット:20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm、12角ソケット(インチ):15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4、6角ディープソケット:10,12,13,14,17,19mm、【1/2DR.】ラチェットハンドル:1/4・3/8・1/2DR.(ギヤ数60)、ビットカプラー:1/4.DR、1/4軸トルクスビット(タンパープルーフ):T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、6角レンチ:10本、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットメガネレンチ:8×10・12×13・17×19mm、スピンナーハンドル:1/4DR.、1/4DR. 首振りエクステンションバー:4、3/8DR. ロッキングエクステンションバー:3、6、1/2DR. 首振りエクステンションバー:5、1/2DR. ロッキングエクステンションバー:10、ユニバーサルジョイント:1/4、3/8、1/2
1セット(150点組)
52,980 税込58,278
6日以内出荷

PROXXON(プロクソン)37点・精密ソケットレンチセット 1/4
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数37 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
翌々日出荷

なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm)123 種類セット品 差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸)クローム 材質(グリップ)鉄+TPE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットとドライバービット中心のソケットレンチセット(6.35mm)。収納に邪魔にならないコンパクトなケースに多サイズのビットを装備。ケースは吊り下げも可能。底部には滑り止め樹脂付き。
セット商品数23 セット内容ラチェットハンドル(ゴムグリップ付)6.35mm角ソケット6.35mm角:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mmビット用フォルダー、六角軸ビット用アダプター(ロング)ドライバービット:+No.0, +No.1, +No.2, +No.3, -4mm, -5mm, -6mm, -7mmヘクスローブビット:T-10, T-15,T-20 全長(mm)168 質量(g)380
1セット(23点組)
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm 材質クロームモリブデン鋼(SCM440) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)50点・メカニックセット 1/4
エコ商品
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数49 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53 セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個 質量(kg)16 外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
23,980 税込26,378
当日出荷

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
1セット(10本)
979 税込1,077
当日出荷

機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
トラスコ品番372-9567 セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm 質量(kg)8.4
1セット(48点組)
35,980 税込39,578
当日出荷

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。 質感の高いアルミケース入り。
セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット(42本)
5,898 税込6,488
当日出荷

幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
用途ネジ・ボルトの締めつけ、ゆるめ作業に 付属品48ギアスタビーラチェットハンドル ●6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)● 6.35mm→4mm変換アダプター ●ピンセット 【付属ソケット:差込角6.35mm】●ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ●ドライバーハンドル用ソケットアダプター ●6.35mm差込角用50mmエクステンションバー 【付属ビット4mm軸】<プラス>#000・#00 ・#0・#1 <マイナス>1.5・2.0・2.5・3.0 <六角>2・3・4 <ヘクスローブ>T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10 <★>0.8・1.2 【付属ビット6.35mm軸】<プラス>0(2本)・1(2本)・2(2本)・3(2本) <マイナス>3(1本)・4(1本)・5(2本)・6(2本)・7 <六角>3(2本)・4(2本)・5(2本)・6(2本) <ヘクスローブ>T10(2本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T27 <いじり止めトルクス>T10・T15・T20・T25・T27 <スクエア>S0・S1・S2・S3 ●6.35mm軸60mmエクステンションバー 材質【48ギアスタビーラチェットハンドル】ラチェット部/亜鉛合金 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)】軸/炭素鋼 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mm差込角用50mmエクステンションバー・4mm軸60mmエクステンションバー・6・35mm軸60mmエクステンションバー】炭素鋼【ピンセット・ソケット・6.35mm→4mm変換アダプター・ドライバーハンドル用ソケットアダプター】炭素鋼【各種付属ビット】クロムバナジウム鋼
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個 質量(kg)11.6 段数2 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(47点)
46,980 税込51,678
翌日出荷

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個 質量(kg)14.6 段数3 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(53点)
56,980 税込62,678
8日以内出荷

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個 質量(kg)16.7 段数3 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(63点)
64,980 税込71,478
翌日出荷