穴角12角
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(sq.)6.3
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5
差込角(sq.)6.3
仕様パワーフィット21世紀バージョン
トラスコ品番307-5711
質量(g)15
寸法L(mm)22
寸法D(mm)13
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3
寸法D2(mm)12
穴角六角
差込角(sq.)6.3
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
口金10
形状T-10
色クリア
定格6.3V-0.15A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
差込角(sq.)6.3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)125
トラスコ品番855-8947
材質特殊工具鋼
歯数90
2018年トラスコ掲載ページ4 0255
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
穴角六角
差込角(mm)6.3
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
穴角十二角
差込角(sq.)6.3
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(mm)6.35
対辺形状:6角
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
先端形状トルクス
本数1
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
全長(mm)38.7
ビット全長(mm)19
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ(L字)
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
差し込んだソケットをロックするので落ちません。
用途差込:6.3mm 全長:50mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
差し込んだソケットをロックするので落ちません。
用途差込:6.3mm 全長:150mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
トラスコ品番859-1476
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
差込角(mm)6.3
寸法D(Φmm)12
1丁
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
トラスコ品番859-1519
差込角(mm)6.35
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
トラスコ品番856-2092
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0278
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35
全長(mm)200
トラスコ品番856-2091
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0278
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
差込角(mm)6.3
寸法L(mm)150
トラスコ品番807-0406
軸径(Φmm)13
質量(g)100
寸法B(mm)12
寸法b(mm)20
アズワン品番65-2058-67
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角12角
差込角(mm)6.3
寸法D(Φmm)12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ