カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(642)
  • 切削工具(598)
  • 空調・照明・電設資材(381)
  • 農業機械(362)
  • 機構部品(321)
  • メカニカル部品(267)
  • 制御機器(241)
  • 測定用品(198)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 配管・水廻り設備部材(156)
  • 物流用品(124)
  • バイク部品(106)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • タイヤ・足回り(81)
  • 自動車補修部品(68)
  • 清掃用品(64)
  • 作業工具(57)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 建築金物(48)
  • 研磨材(46)
  • 事務用品(41)
  • バイク純正部品(40)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 家電(33)
  • 電気材料(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 卓上消耗品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • カー用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 溶接用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 縫製用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 日用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農具(6)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • エンジン工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「60-16」の検索結果

関連キーワード
4,737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B16~

    KANA(片山チエン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • 直径60x16mm止水栓ワン エスコ

    直径60x16mm止水栓ワン

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに材質ステンレス穴径直径21mm
  • Semi-Fシリーズ 60SD16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 60SD16~

    KANA(片山チエン)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 給水管ワン(直径60H16) カクダイ

    給水管ワン(直径60H16)

    カクダイ
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    リブ付きのため、給水管とワンを固定できます。
    材質ステンレス
  • Semi-Fシリーズ SUS60B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS60B16~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • チッソ交換用ゲージ60X16MPA イチネンTASCO

    チッソ交換用ゲージ60X16MPA

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧16MPa
  • Semi-Fシリーズ K60B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K60B16~

    KANA(片山チエン)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Amphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622 AMPHENOL

    Amphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = オスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスオス
  • Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:16P 97シリーズ 97-60-16P AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:16P 97シリーズ 97-60-16P

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 16Pミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800

    DUNLOP(ダンロップ)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/60R16 89Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)647
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X16MPAーJ NKS

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X16MPAーJ

    NKS
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~16
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948

    DUNLOP(ダンロップ)
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/60R16 86Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)634
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782

    DUNLOP(ダンロップ)
    30,980税込34,078
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/60R16 95Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)672
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781

    DUNLOP(ダンロップ)
    28,980税込31,878
    1本
    欠品中
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/60R16 96H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)659
  • CRAWLER(12-60X16B ホンダ

    CRAWLER(12-60X16B

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 【冷凍】コロッケ・メンチカツセット(熊野牛コロッケ60gx16個、メンチカツ40gx20個) 大西食品

    【冷凍】コロッケ・メンチカツセット(熊野牛コロッケ60gx16個、メンチカツ40gx20個)

    大西食品
    4,998税込5,398
    1セット(1セット)
    3日以内出荷
    仕様冷凍セット内容熊野牛コロッケ60g×16個メンチカツ40g×20個
  • CRAWLER 12-60X16B ホンダ

    CRAWLER 12-60X16B

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
  • 【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set NEXEN

    【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set

    NEXEN
    69,980税込76,978
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    この商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:16インチ6.5J 5-114 +38 メタリックグレー。【タイヤ名】: NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2。【タイヤサイズ】:205/60R16 92T。【タイヤ性能】:3つの新技術で「効く(冬季のブレーキ性能)、止まる(スノー&アイストラクション性能)、曲がる(走行安定性とハンドリング性能)」
    用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット
  • 【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set Goodyear

    【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set

    Goodyear
    99,980税込109,978
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    この商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:16インチ6.5J 5-114 +53 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7(アイスナビ セブン)。【タイヤサイズ】:205/60R16 92Q。【タイヤ性能】:より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ
    用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set NEXEN

    【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set

    NEXEN
    69,980税込76,978
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    この商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:16インチ6.5J 5-114 +53 メタリックグレー。【タイヤ名】: NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2。【タイヤサイズ】:205/60R16 92T。【タイヤ性能】:3つの新技術で「効く(冬季のブレーキ性能)、止まる(スノー&アイストラクション性能)、曲がる(走行安定性とハンドリング性能)」
    用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット
  • 【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set Goodyear

    【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set

    Goodyear
    99,980税込109,978
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    この商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:16インチ6.5J 5-114 +38 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7(アイスナビ セブン)。【タイヤサイズ】:205/60R16 92Q。【タイヤ性能】:より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ
    用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    669税込736
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(36件のレビュー)
    499税込549
    1箱(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    表面処理ユニクロ
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ

    ミクロスパーテル ステンレス製

    サンダイヤ(25件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ

    耐久ラインテープDLT-800

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
    用途工場や倉庫での区分ライン表示に
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(66件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード
...