カテゴリ
- バイク部品(5)
- タイヤ(2)
- メカニカル部品(55)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 農業機械(13)
- 制御機器(7)
- 作業工具(4)
- 日用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
リム径(inch)
タイプ
速度記号/荷重表示
ブランド
- IRC(1)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(2)
- ELPA(14)
- HIOKI(日置電機)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- KANA(片山チエン)(4)
- omron(オムロン)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ひめじや(3)
- アズワン(1)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- シャープ(1)
- スーパーツール(1)
- ニッセイ(48)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
「60/100-17」の検索結果

ビジネスタイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(67件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291本当日出荷から10日以内出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途ビジネスバイク



Auto-Bi 高機能つなぎ服 26010番
AUTO-BI(山田辰)¥12,980~税込¥14,278~1着4日以内出荷綿100%素材でありながら横ストレッチ(約10%)のつなぎ服。ヒップポケットや膝を二重生地にすることで破れにくさが向上。横の動きに強い面ファスナーを採用。金属パーツ露出ゼロ仕様用途作業全般混率(%)綿100
ビーノ(VINO)用マフラー
ALBA(アルバ)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷純正よりも抜けが良く、純正から交換するとスピードアップが期待できます。メーカーYAMAHA適合車種(5AU1-8)ビーノ適合排気量(cc)50
カトラリー #1250
柳宗理¥479税込¥5271個8日以内出荷から13日以内出荷日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
LEDクリップライト
オーム電機(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91質量(g)約350(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A全光束(Lm)約400光源LED×16灯(交換不可)/昼白色取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)エコロジー商品省エネ
非接触式検相器スリムタイプ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)使用周波数(Hz)45~66付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334質量(g)200電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7測定方式非接触式表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
非接触式検相器ワイドタイプ
HIOKI(日置電機)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。使用電圧範囲(V)三相AC70~1000V(正弦波、連続)使用周波数(Hz)45~66付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1342質量(g)240電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1セット(62点組)ほか当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿
シャープ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。空中浄化&フィルター浄化。薄型スリムボディ。電源:AC100V(50/60Hz)。運転音最小時:17dB。タンク容量:約2.7L。消費電力。・加湿空気清浄強運転時:24W。・空気清浄強運転時:52W。最大加湿能力:600ml/h。空気清浄時間:8畳/12分。プラズマクラスター適用床面積:約13畳。空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)。加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)用途空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP質量(kg)7.9色ホワイト系電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52センサーニオイ、湿度、温度運転音(dB)最小17保証期間1年定格加湿能力(mL/H)最大600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×23×61.9適用畳数【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳加湿機能○
絶縁工具セット
JTC¥76,980税込¥84,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
スワン アイスワン クラッシュ
池永鉄工(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
コードレス冷温庫(3部屋タイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450
フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成サイズ全長93×外径32(mm)質量(g)20タイプクリア口金E17全光束(Lm)420エネルギー消費効率(Lm/W)110.5エコロジー商品省エネ・長寿命
LED照明灯ベラ
LID¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷17WのLED光源で高照度を実現。人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。6光源モードと12光源モードの切り替えができます。仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm)質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz(17W)照度(Lx)60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~195アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約57医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0007松吉医科器械コード24-6019-00医薬品医療機器等法一般医療機器
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)300エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)780エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:700lm。エネルギー消費効率:116.6lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)480エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC/D
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240m。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)550エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:131.5lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:280lm。エネルギー消費効率:133.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証
I ・O DATA(アイオーデータ)¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0電源AC100V50/60Hz、消費電力最大38W、Typ17W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
カラーエアウェイセット
松吉医科器械¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷サイズごとにカラーが異なりますので、識別が容易です。 救急カバンなどへの収納にも便利な透明ケース入。 未滅菌(EOG滅菌可)。材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)(ピンク)11×40、(ブルー)12×50、(ブラック)13×60、(ホワイト)15×70、(グリーン)17×80、(イエロー)20×90、(レッド)21×100、(オレンジ)22×110ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×140×50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002松吉医科器械コード24-3811-00医薬品医療機器等法一般医療機器