1,337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.14 幅(m)1 開口率(%)0.444 目開き(mm)0.283
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)160 開口率(%)0.387 目開き(μm)263
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


厚さ(μm)245 材質ETFE 寸法(mm)1020×1000 メッシュ60 アズワン品番3-5145-06 開口率(%)40 目開き(μm)303 糸径(μ)120
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷



縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160 開口率(%)0.387 目開き(μm)263
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続(入口)JIS Rc (出口)JIS R 材質(本体)青銅 流体冷温水 ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1.6 形状Y形 種類ストレーナー 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:0.51 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 径(Φmm)170 メッシュ60 織り方平織 アズワン品番4-5932-05 線径(mm)0.12 目開き(mm)0.3
1セット(10枚)
17,300 税込19,030
10日以内出荷

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:51.0% 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 線径(Φmm)0.12 メッシュ60 織り方平織 目開き(mm)0.3
1セット(5枚)ほか
14,300 税込15,730
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
最高使用温度(℃)常温 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン内網60メッシュ
1個
669,800 税込736,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
14,000 税込15,400
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
16,190 税込17,809
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭・業務用問わず、リーズナブルなステンレススープこしです。
材質ステンレス メッシュ60 サイズ(mm)直径170×柄長265
1個
489 税込538
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:60●型番:PFA-310●目開き(μm):313●線径(μm):Φ110●厚み(μm):215●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003514 アズワン品番67-4851-59
1枚
32,900 税込36,190
欠品中

水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS) 適合流体水・油 流体温度(℃)110以下 適合圧力(MPa)0.7以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
789,800 税込868,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)200以下 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:60●型番:PFA-310●目開き(μm):313●線径(μm):Φ110●厚み(μm):215●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003521 アズワン品番67-4851-66
1巻(10m)
289,000 税込317,900
欠品中

本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)