カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,743)
  • バイク純正部品(1,176)
  • 自動車純正部品(1,052)
  • メカニカル部品(806)
  • ねじ・ボルト・釘(707)
  • 切削工具(655)
  • 制御機器(631)
  • 機構部品(498)
  • トラック純正部品(415)
  • 農業機械(368)
  • 測定用品(270)
  • パソコン/周辺機器(212)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • 空調・電設資材(156)
  • 科学研究・開発用品(132)
  • バイク部品(131)
  • 物流用品(129)
  • タイヤ・足回り(113)
  • 作業工具(103)
  • 電気材料(77)
  • 自動車補修部品(72)
  • 清掃用品(70)
  • 研磨材(69)
  • 建築金物(58)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 事務用品(50)
  • 家電(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 電動工具(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • エンジン工具(37)
  • 厨房用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 防犯用品(27)
  • 医療(27)
  • 溶接用品(22)
  • オフィス家具(21)
  • カー用品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 空圧工具(20)
  • 安全用品(18)
  • 防災用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • 縫製用品(14)
  • 日用品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 住設機器(9)
  • 安全保護具(9)
  • 作業服(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 照明(8)
  • 安全標識(8)
  • 梱包用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 保管用品(6)
  • 農具(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-16」の検索結果

関連キーワード
10,764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リバーシブルジョイントマット60cm16枚 アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm16枚アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
欠品中
カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
材質ポリエチレン入数(枚)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):6枚/京間(95×191cm):8枚床暖房使用可
Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B16~KANA(片山チエン)
809税込890特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122 AMPHENOLAmphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売
シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Semi-Fシリーズ 60SD16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 60SD16~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
# 60/16x26mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 60/16x26mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,650税込1,815
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-285材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)16質量(g)2.06最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-35
# 60/16x26mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 60/16x26mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,690税込1,859
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-185材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)16質量(g)2.26最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-26
直径60x16mm止水栓ワン エスコ直径60x16mm止水栓ワンエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに材質ステンレス穴径直径21mm
A-60-16 リアガイドホース F/K-60 RIDGID(日本エマソン)A-60-16 リアガイドホース F/K-60RIDGID(日本エマソン)
73,980税込81,378
1個
翌日出荷
K-60用リアガイドホース。
質量(kg)7全長(m)4.9モデル番号:A-60-16
Semi-Fシリーズ SUS60B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B16~KANA(片山チエン)
11,970税込13,167
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
# 60/16x26mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 60/16x26mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,650税込1,815
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-385材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)16質量(g)1.9最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-55
Semi-Fシリーズ K60B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B16~KANA(片山チエン)
4,760税込5,236
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
三幸製菓 ミニサラダ 九州醤油味 60gx16 三幸製菓三幸製菓 ミニサラダ 九州醤油味 60gx16三幸製菓
2,198税込2,374
1セット(60g×16個)
3日以内出荷
九州のフンドーキン醤油を使用した、甘みと旨味が広がる濃厚な九州醤油味のミニサラダです。
保存環境常温入数1セット(16個入)
チッソ交換用ゲージ60X16MPA イチネンTASCOチッソ交換用ゲージ60X16MPAイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧16MPa
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:16 97シリーズ 97-60-16 AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:16 97シリーズ 97-60-16AMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 16ミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
贈答箱 ナチュラル60 16シリーズ ヤマニパッケージ贈答箱 ナチュラル60 16シリーズヤマニパッケージ
20,980税込23,078
1ケース(50枚)ほか
8日以内出荷
フタは片段。、ナチュラルテイストのギフト箱。、間仕切り付です。
Amphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622 AMPHENOLAmphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622AMPHENOL
96,980税込106,678
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = オスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスオス
# 60・16x 4mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・16x 4mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
425税込468
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)16質量(g)8.2適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100アズワン品番64-7930-81
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:16P 97シリーズ 97-60-16P AMPHENOLAmphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:16P 97シリーズ 97-60-16PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 16Pミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm) 93060シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm) 93060シリーズTPP
71,980税込79,178
1個(840枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:22.1cm2●外寸:Φ60x16mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3796-96
細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm) 93060シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm) 93060シリーズTPP
279,800税込307,780
1セット(4個×840枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:22.1cm2●外寸:Φ60x16mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3796-97
I Series(IDF-KDN60AH16L) SMCI Series(IDF-KDN60AH16L)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X16MPAーJ NKSグリセリン圧力計 AU1/4G 60X16MPAーJNKS
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~16
I Series(IDF-KDN60KH16L) SMCI Series(IDF-KDN60KH16L)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800DUNLOP(ダンロップ)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/60R16 89Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)647
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782DUNLOP(ダンロップ)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/60R16 95Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)672
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948DUNLOP(ダンロップ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/60R16 86Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)634
【冷凍】コロッケ・メンチカツセット(熊野牛コロッケ60gx16個、メンチカツ40gx20個) 大西食品【冷凍】コロッケ・メンチカツセット(熊野牛コロッケ60gx16個、メンチカツ40gx20個)大西食品
5,198税込5,614
1セット(1セット)
3日以内出荷
仕様冷凍セット内容熊野牛コロッケ60g×16個メンチカツ40g×20個
CRAWLER(12-60X16B ホンダCRAWLER(12-60X16Bホンダ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1パック(50個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(82件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(40個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
8,798税込9,678
1パック(50個)
当日出荷から48日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNSK(日本精工)(32件のレビュー)
3,600税込3,960特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
関連キーワード
...