カテゴリ

  • バイク部品(94)
  • 制御機器(79)
  • 測定用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 医療(4)
  • 保管用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00085」の検索結果

関連キーワード
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業

    ドライブシャフトブーツキット

    制研化学工業(70件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 中継端子台 600V 85A TRUSCO

    中継端子台 600V 85A

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85 プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
    材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
  • フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、85 μ F の静電容量と 600 V dc 定格動作電圧を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • ストレートスノコ#85D 600X856mm ブルー ミヅシマ工業

    ストレートスノコ#85D 600X856mm ブルー

    ミヅシマ工業
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番802-0671長さ(mm)856幅(mm)600質量(kg)4.5
  • ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク ミヅシマ工業

    ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク

    ミヅシマ工業
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    ピンクトラスコ品番802-0658長さ(mm)850幅(mm)600質量(g)4.3
  • ストレートスノコ#85 600X850mm グリーン ミヅシマ工業

    ストレートスノコ#85 600X850mm グリーン

    ミヅシマ工業
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    トラスコ品番802-0657長さ(mm)850幅(mm)600質量(kg)4.3
  • フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-60
  • ミラーアッシ RH            ZX600P7F 56001-0085 Kawasaki

    ミラーアッシ RH ZX600P7F 56001-0085

    Kawasaki
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク ミヅシマ工業

    ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク

    ミヅシマ工業
    13,980税込15,378
    1枚
    7日以内出荷
    ピンクトラスコ品番802-0673長さ(mm)856幅(mm)600質量(kg)4.5
  • ストレートスノコ#85D 600X856mm グリーン ミヅシマ工業

    ストレートスノコ#85D 600X856mm グリーン

    ミヅシマ工業
    13,980税込15,378
    1枚
    7日以内出荷
    トラスコ品番802-0672長さ(mm)856幅(mm)600質量(kg)4.5
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • のぼり旗 タピオカかき氷 No.TR-085 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 タピオカかき氷 No.TR-085 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • リアスチールスプロケット 520-37 12304-37 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-37 12304-37

    AFAM(アファム)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12304-37。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SZR660 96-98。ヤマハ[YAMAHA] SRX600 85-93。ヤマハ[YAMAHA] FZR400 88-95 520サイズ。ヤマハ[YAMAHA] FZR400R 88-95 520サイズ。ヤマハ[YAMAHA] RD250 76-77。ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-90
  • のぼり旗 山口の郷土料理 No.SNB-85 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 山口の郷土料理 No.SNB-85 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業

    プロテクティブベント PMFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    20,580税込22,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:600mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0795アズワン品番65-7881-56
  • VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライ

    VGA信号HDMI変換コンバーター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
    用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
    仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:188-5280アズワン品番65-8063-69
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm

    アイオ産業
    33,980税込37,378
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 調理台 KW-H600T。【サイズ】W600XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。全色受注生産品です。
    間口(mm)600
  • 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 HBチューブ

    CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
    用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
  • A2-A0用図面収納ケース エスコ

    A2-A0用図面収納ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷
    ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)6タイプ標準種類HTDベルト
  • REN濃縮洗浄液 RENJAPAN

    REN濃縮洗浄液

    RENJAPAN
    17,980税込19,778
    1本(3785mL)
    翌々日出荷
    エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃。800mmエスカレーターで70回清掃。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。
    用途エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。
  • 桧材 ノーブランド

    桧材

    ノーブランド(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
  • KWシリーズ H85cm ガス台 間口600mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm ガス台 間口600mm

    アイオ産業
    22,980税込25,278
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm ガス台 KW-H600G。【サイズ】W600XD550XH670mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。全色受注生産品です。
    間口(mm)600
  • リアスチールスプロケット 530-45 16502-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-45 16502-45

    AFAM(アファム)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16502-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPX600R 88-97。カワサキ[KAWASAKI] GPZ600R 85-86。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 88。カワサキ[KAWASAKI] GPX500R 88