13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1.97kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:4.55kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0029 アズワン品番65-8020-52
1個
839 税込923
7日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
357 税込393
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
369 税込406
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個ほか
11 税込12
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620 ギア装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.43MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620L ギア装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.43MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620H ギア装置部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.43MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格6000DDU(NSK) 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoBCT234 トリマー部品_No.38、BCT233 トリマー部品_No.38、BCT23 本体 トリマー部品_No.39、BCT23 本体 トリマー部品_No.15、BCT234 トリマー部品_No.14、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.15、BCT233 トリマー部品_No.14、MC-HTS(JP) 本体部品_No.18、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ベアリング_No.18、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.15、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.18、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.15
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格6000DDU(NSK), 6000DDU 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.68MB) 図解NoMK058T-20 ポンプ(減速機)部品_No.4、MS053D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.4、SP-M055S 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.7、MS055D 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.4、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.4、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.4、MS055T 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、SD052 ポンプ部品 ベアリング_No.51、GS251S ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.4、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.4、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.4、MK057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.4、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.4、MK056 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.4、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.4など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

関連キーワード