1,202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(20本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)60
1箱(350個)
16,632 税込18,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):60●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):21.5×80.4×82.2●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(192個入) アズワン品番67-2517-72
1箱(192個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
1箱(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70 危険物の類別非危険物
1個
189 税込208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP 口内径(Φmm)16.3 材質(キャップ)PE 色(キャップ)
1箱(20本)ほか
490 税込539
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60 材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず) キャップタイプ20 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)60 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛10mL毎40mL 上径×下径×高さH(mm)43.9×36.2×65.3 キャップ色
1セット(200個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分けされたディスポカップです。
材質ポリプロピレン ホワイト 滅菌EOG滅菌可(60℃)
1袋
3,898 税込4,288
4日以内出荷


1箱(100個)
8,415 税込9,257
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分けされたディスポカップです。
材質ポリプロピレン ブルー 滅菌EOG滅菌可(60℃)
1袋
4,498 税込4,948
4日以内出荷

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
1パック(50個)
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)
11,385 税込12,524
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)+60~0 寸法(Φ×高さH)(mm)71×36
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器60ml
60ml入るので詰め替えの手間半減
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)34×34×119 容量(mL)60
1個(60mL)
110 税込121
当日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
67 税込74
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番EA990PT-60 材質プラスチック 容量(mL)60 質量(g)32 最小目盛(mL)1 先端内径(mm)2.5 胴内径(mm)30 危険物の類別非危険物 先端外径(Φmm)4
1個
265 税込292
当日出荷

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(80本)
7,524 税込8,276
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン付き
1箱(55本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)