598件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材セラミック
1箱(20本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(34個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。 仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ) 材質ガラス強化ポリエステル 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 定格電流(A)1 基板厚(mm)(適合)1.6 コンタクト形状オス 結線方法基板実装
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボビンが収まるフレーム
質量(g)125 対応RLガタガン/NS-300 RLガン 外径×長さL(Φ×mm)50×105 アズワン品番67-8104-80 構成部品金属部品
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮パイプ
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 菱形 止
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。 壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !! アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 形状直止
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石WA12号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V36R
1枚ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

部品名称ブレーキホキヨウカナグ 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.77MB) 図解NoMCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.9、MCV431D チェンブレーキ部品_No.7、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.4、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.4、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.9、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.4、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.4、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.9、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.9、MCV381D チェンブレーキ部品_No.7、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.9
1個
1,788 税込1,967
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブレーキリンク
部品名称ブレーキリンク 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.77MB) 図解NoMCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV381D チェンブレーキ部品_No.8、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.5、MCV431D チェンブレーキ部品_No.8、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.5、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.5、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.8、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.5
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

部品名称ブレーキスプリングオサエ 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.77MB) 図解NoMCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.11、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.11、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.6、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.11、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.6、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.11、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.6、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.6、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.11、MCV381D チェンブレーキ部品_No.9、MCV431D チェンブレーキ部品_No.9
1個
679 税込747
7日以内出荷

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

部品名称スクリユプラスルツドアラサキ 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.77MB) 図解NoMCV431D チェンブレーキ部品_No.18、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.2、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.15、MCV381D クラッチガード部品_No.8、MCV431D クラッチガード部品_No.8、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.2、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.2、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.15、MCV381D チェンブレーキ部品_No.18、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.15、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.15、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.2、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.2
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
部品名称カラー 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.77MB) 図解NoMCV431D チェンブレーキ部品_No.13、MCV381D クラッチガード部品_No.5、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.10、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.5、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.5、MCV381D チェンブレーキ部品_No.13、MCV431D クラッチガード部品_No.5、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.5、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.10、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.10、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.5、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.10、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.5
1個
369 税込406
7日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 菱形 通
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が菱形ですので、奥行がない場所に最適です。 中間部分に使用する通しタイプです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 2P) 材質真鍮 形状直通
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブレーキスプリング
部品名称ブレーキスプリング 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.77MB) 図解NoMCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.10、MCV381D チェンブレーキ部品_No.10、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.7、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.7、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.10、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.10、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.7、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.10、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.10、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.7、MCV431D チェンブレーキ部品_No.10
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブレーキバンド
部品名称ブレーキバンド 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.77MB) 図解NoMCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.8、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.7、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.7、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.8、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.8、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.7、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.7、MCV431D チェンブレーキ部品_No.11、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.7、MCV381D チェンブレーキ部品_No.11、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.8
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニードルローラ
部品名称ニードルローラ 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.77MB) 図解NoMCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.6、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.6、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.6、MCV431D チェンブレーキ部品_No.12、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.9、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.9、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.6、MCV381D チェンブレーキ部品_No.12、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.9、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.6、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.9
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースツギテクミタテ
規格50~52フクム ※2019年10月~ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 図解NoMS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.49、GS20M ポンプ クランクケース部品 ホースツギテクミタテ_No.49A、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.ホースツギテクミタテ、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.49、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.51A、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.49
1個
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブレーキリンクカバー
部品名称ブレーキリンクカバー 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.77MB) 図解NoMCV381D チェンブレーキ部品_No.15、MCV392D(16) チェンブレーキ部品_No.12、MCV432D(18) チェンブレーキ部品_No.12、MCV352D(16) チェンブレーキ部品_No.12、MCV431D クラッチガード部品_No.7、MCV340D-14 チェンブレーキ部部品_No.3、MCV352D(14) チェンブレーキ部品_No.12、MCV380D-16 チェンブレーキ部部品_No.3、MCV380D-14 チェンブレーキ部部品_No.3、MCV431D チェンブレーキ部品_No.15、MCV381D クラッチガード部品_No.7、MCV430D-18 チェンブレーキ部部品_No.3、MCV430D-16 チェンブレーキ部部品_No.3
1個
859 税込945
7日以内出荷

1箱(25個×5袋)ほか
1,459 税込1,605
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ソフト巾木 仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028 規格巾909mm×全厚1.7mm 機能抗菌防汚
1ケース(25枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました
用途各種工事全般・注意喚起に。 取付方式立て看板
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304 寸法(mm)172×62×1.5 質量(g)119 角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100 許容差目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm)115 台の幅(mm)15 台の厚さ(mm)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラグシール構造により強固な密封性。手袋をしていても安心して取扱できるようキャップと本体底部にローレット(滑り止め)を付けてあります。
種別セーフティーコンテナ
1箱(10個)ほか
6,698 税込7,368
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意。 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/8インチ接続 = 1/8 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 1.5mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21.1 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.06m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm)1.6 質量(g/本)1.8 最高使用温度(℃)500 保留粒子径(μm)1 圧力損失(kPa)0.3 組成ガラス繊維
1箱(25本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード