カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- バイク部品(18)
- バイク純正部品(7)
- 物流用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(4)
- 農業機械(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- KITO(キトー)(7)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ニッサン(4)
- NSK(日本精工)(3)
- SMT(南海精工所)(3)
- トヨタ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- JTC(1)
- マサル工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- AMPHENOL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6202 c4」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間
NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(89件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
ベアリング6202
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ベアリング6202図解NoMLSA415R4C(8.5) ソウコウミッション部品_No.17、MSA613R2T-K ソウコウミッション部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウミッション部品_No.7、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウミッション部品_No.7、MSA613R2T-K-1 ソウコウミッション部品_No.17、MSA415R4C-120(10) ソウコウミッション部品_No.7、MSA413R2TS-M-1 走行ミッション部品_No.7、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.17、MSA410-K 走行ミッション部品_No.7、MSA613-M 走行ミッション部品_No.7、MSA413R2TS-M-1 走行ミッション部品_No.17、MS653DFR-Y オプション ソウコウミッション部品_No.7、MS753DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.11、MSA410-K 走行ミッション部品_No.11、MSA415R8C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.7など
単列深溝玉軸受 6200番台
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形
NSK(日本精工)(27件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
アクティバル・ミニファンコイル用:VY6202
azbil(旧:山武)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷ファンコイルユニット向けの電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 ホテル客室などに適した低騒音設計(水切音・流水音が少ない)。 ファンコイル個別制御に最適なCv値・コンパクトサイズ。 ボール弁採用により内部漏れが極めて少ない。 電源断時はスプリングリターンにより自動全閉。 手動開閉機構および開閉表示付き。 全閉位置発信機能付を選択可能(オプション)。 本体は青銅製で最高使用圧力2MPaに対応。 ショートネック/ロングネック、両ねじ込み/片ユニオンをラインアップ。 全開保持機構を搭載し、通電で自動解除可能用途種類:ファンコイル用電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 適用流体:冷温水。 接続口径:20A。 Cv値:9。 本体圧力定格:2MPa。 クローズオフレイティング:1.0MPa。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと)。 弁漏れ量:定格Cv値の0.001%以下。 本体材質:青銅鋳物(CAC406)。 ボール材質:黄銅(Ni-Crめっき)。 シートリング材質:PTFE。 電源:AC100V(+10%/-15%)、50/60Hz。 消費電力:10W以下(16VA以下)。 動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉)。 動作時間:4~13秒(0℃以下では30秒以下)。 保護構造:IP40相当。 使用周囲温度:-10~50℃。 使用周囲湿度:5~95%RH。 手動開閉:可能
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
Amphenol C016 20E004 8002 ケーブルソケット C16-3シリーズ HVケーブルソケット
AMPHENOL¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様タイプ = ケーブルソケットねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = HVケーブルソケットシリーズ = C16-3RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥579~税込¥637~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワッシャ プレート 90201-18262
YAMAHA(ヤマハ)¥169税込¥1861個当日出荷主な適合純正品番90201-17327主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
チェーン用ローラー
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
ワッシャ プレート 90201-06062
YAMAHA(ヤマハ)¥149税込¥1641個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
モバイルバッテリー 5000mAh 薄型8.5mm ワイヤレス充電 最大15W マグネット式 USB-Cポート×1 Qi2準拠
エレコム¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷強力なマグネットでスマートフォンにピタッとくっつき、重ねるだけで充電できるQi2対応のワイヤレスモバイルバッテリーです。薄さ約8.5mmのスリム設計ながら、最大15W出力のワイヤレス充電に加え、USB Type-C(TM)ポートからの最大20W出力に対応しています。本体が熱いと感じたときは、”Thermal Select”のLow Modeを選択することで温度の上昇を抑えられます。 。Qi2またはMagSafe対応端末に限ります。用途Qi2対応のiPhoneやスマートフォンにマグネットで取り付けて、最大15W出力でワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。 。本製品へのワイヤレス充電には対応していません。 。スマートフォンの背面にマグネットでバッテリーを固定し、ケーブルなしで充電できます。 。Qi2またはMagSafe対応端末に限ります。 。カメラユニットの形状により、一部の大型カメラ搭載端末では物理的な干渉によってワイヤレス充電ができない場合があります。 。MagSafe対応ケースに対応しています。 。取り付けたときにiPhoneからはみ出しにくい、使いやすいサイズ設計です。 。2026年5月時点で発売済みのMagSafe対応のiPhoneが対象です(iPhone 16e、iPhone 12/13 miniを除く)。 。薄さ約8.5mm、重量約120gのスリム設計です。充電中も持ちやすく、スマートフォンの操作性を損ないにくいサイズです。 。振っても落ちにくい、強力マグネットを採用しています。 。本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電規格「Qi2」に準拠し、同規格に準拠した機器と互換性があります。 。機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および使用する機器の取扱説明書をよくお読みください。 。USB Power Delivery最大20W出力に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載しています。Qi2ワイヤレス充電のほか、ケーブルを使った充電も可能です。 。USB Type-Cポートからの充電とQi2ワイヤレス充電を同時に使用した場合、合計最大出力は15Wです。 。単独使用時より充電に時間がかかることがあります。 。本製品のバッテリー容量は5,000mAhです。約1,800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンを約1.6回充電できます。 。満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。使用状況によって記載の回数まで充電できない場合があります。 。”Thermal Select”を搭載しています。本体が熱いと感じたときは、電源ボタンの長押しでLow Modeに切り替え、温度の上昇を抑えられます。 。”Thermal Protection”を搭載しています。通電時に温度を監視、制御することで、使用する機器を守ります。 。異物検知機能を搭載しているので、安全に使用できます。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故防止に配慮した安全設計です。 。Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては、充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、まとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。パススルー充電に対応しています。本製品の電池を介さずに機器を充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 。ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内に2個まで持ち込みが可能です。 。2026年4月現在メーカー調べ 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。充電ケーブルは同梱していません。お手持ちの対応ケーブル、または市販の対応ケーブルを別途ご用意ください。 。AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。iPhone以外の端末に関しては、レンズに干渉する場合がありますので、ご購入前にご確認ください。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減る場合があります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するため、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ワイヤレス充電機能は、電磁誘導技術を使用しています。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師にご相談ください。 。マグネットでの固定はマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。また、充電はケースを外した状態かマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご使用ください。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。本製品とスマートフォンなどの間に異物を置かないようご注意ください。特にクレジットカード、鍵、硬貨、金属プレートなどの金属を含むものは発熱し、火災の原因となるおそれがあります。 。スマホリングやケースなどに金属が含まれる場合、発熱の危険があるため取り外してご使用ください。スマートフォンなどにケースなどを装着した状態では、充電効率が落ちたり、充電できなかったりする場合があります。その場合はケースを取り外し、背面に何もない状態でご使用ください。 。本製品のコイル位置と、スマートフォンなどのコイル位置が合うように設置できないとき、使用できない場合があります。本製品のご使用前に、Webに記載している注意事項などを、紙箱に記載しているQRコードからアクセスしてよくご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★シンセサイザー。MONTAGE6 WH。MONTAGE6。MONTAGE7 WH。MONTAGE7。MONTAGE8 WH。MONTAGE8。MU1000 Extended Edition。MU2000 Extended Edition。reface CS。reface DX。★ミキサー。01V96i。AG03-MIKU。MW10。MW10C。MW12。MW12C。MW12CX。MW8CX。★ENSPIRE PRO。C1X-ENST。C2XCP-ENST。C2X-ENST。C3X-ENPRO。C5X-ENPRO。C6X-ENPRO。C7X-ENPRO。S3X-ENPRO。S6X-ENPRO。YUS1ENST。YUS1MhC-ENST。YUS1Wn-ENST。YUS3ENST。YUS3MhC-ENST。YUS3Wn-ENST。YUS5ENST。YUS5MhC-ENS。YUS5Wn-ENST。★アンプ/ヘッドホン。THR10 (V.2)。THR100H Dual。THR100H。THR10C。THR10II Wireless。THR10II。THR10X。THR30A Wireless。THR30II Wireless。THR5 (V.2)。THR5A。★アンプコントロールデバイス。ACU16-C。NHB32-C。★プロセッサー。DME Satellite。DME24N。DME4io-C。DME4io-ES。DME64N。DME8i-C。DME8i-ES。DME8o-C。DME8o-ES。SPX2000。Disklavier(ディスクラビア)。C2XCP-DKV。C2X-DKV。C3-DKVPRO。C3X-DKVPRO。C5X-DKVPRO。C6X-DKVPRO。C7X-DKVPRO。YUS1DKV。YUS1MhC-DKV。YUS1Wn‐DKV。YUS3DKV。YUS3MhC-DKV。YUS3Wn-DKV。YUS5DKV。YUS5MhC‐DKV。YUS5MhC-ENST。YUS5Wn‐DKV。★サイレントピアノ 。b113DMC-SC3。b113PWH-SC3。b113SC3。b121SC3。C1TDSH3。C1X-DKV。C1X-SH3。C2-DKV。C2XCP-SH3。C2X-SH3。C3TD-SH3。C3X-SH3。C5X-SH3。C6X-SH3。C7X-SH3。YC1SH。YF101C-SH3。YF101W-SH3。YU11SH3。YU33SH3。YUS1MHC-SH3。YUS1SH3。YUS1WN-SH3。YUS3MHC-SH3。YUS3SH3。YUS3WN-SH3。YUS5MHC-SH3。YUS5SH3。YUS5WN-SH3。★AUDIO/MIDIインターフェース。★MIDIコントローラー。KX49。UW500PLUS。UX256。★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン。b113DMC-SC2。b113PWH-SC2。b113SC2。b121SC2。C1TDSH2。C1X-SH2。C2XCP-SH2。C2X-SH2。C3TD-SH2。C3X-SH2。C5X-SH2。C6X-SH2。C7X-SH2。CK61。CK88。CP1。CP300。CP33。CP4 STAGE。CP40 STAGE。CP5。CP50。CP73 Series。CP88。DGP-5。DGP-7。DGX-220。DGX-230。DGX-620。DGX-630。DKC-900。ELB-01。ELC-02。ELS-01 typeU (ELS-01U)。ELS-01。ELS-01C typeU (ELS-01CU)。ELS-01C。ELS-01CH。ELS-01X typeU (ELS-01XU)。ELS-01X。ELS-02。ELS-02C。ELS-02X。EZ-300。EZ-J220。EZ-J25。KX25。KX49。KX61。KX8。NP-12。NP-15。NP-32。NP-35。NP-V80。P-125a。PSR-E473。SC2。SEP-3000。SHS-300。SHS-500。SKB-J700。YC61。YC73。YC88。YF101C-SH2。YF101W-SH2。YU11SH2。YU33SH2。YUS1MhC-SH2。YUS1SH2。YUS1Wn-SH2。YUS3MhC-SH2。YUS3SH2。YUS3Wn-SH2。YUS5MhC-SH2。YUS5SH2。YUS5Wn-SH2。★後付けユニット。RSC2-1。RSC2-10。RSC2-3。RSC2-30。RSC2-5。RSC3-1,3,10,30。RSC3-5。VSH3-1,2,3。VSH3-10。VSH3-20。★ハーモニーディレクター。HD-300。★アンプ。A-S801。A-U671。AX-V1065。RP-U200。★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー。CD-S2100。CD-S3000。MDP-5。★ステレオレシーバー/スピーカー。NX-N500。R-N2000A。★トリガーモジュール。DTX502。DTX700。DTX900。★ディスクラビアコントロールユニット。DKC-850。★レコーダー。AW1600。AW2400。★電子ドラムセット。DTXT3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB02SP
brembo¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB02SP。販売備考:セリエオーロ キャンセル不可商品です。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、Dorsoduro 900(18-20)、NA 850 Mana(07)、Pegaso 650 Factory(07-09)、Pegaso 650 Strada(05-09)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、Shiver 900(18-20)、SL 750 Shiver / ABS(07-18)、SL 750 Shiver GT / ABS(09-12)、SMV 750 Dorsoduro(08)、SMV 750 Dorsoduro(09-18)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、PAUL SMART1000LE(05-08)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650GS(08-12)、F650ST Strada(97-01)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800R(15-18)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、F850GS(18-21)、F900R(20-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、G650X moto(06-07)、R100/7(78-80)、R80/7(79-81)、R850R(03-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、S1000R(13-19)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)、S1000RR(09-18)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 675 Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Street Triple 765 RS(17-20)、Street Triple 765 S(17-20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、701 Supermoto(15-20)、CR 125 (96-04)、CR 250 (96-04)、LT 610 (00-02)、Nuda 900 R / ABS(12-13)、Nuda 900(12-13)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 450 R(05)、SM 510 R(05)、SM 570 R(01-08)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 401(17-20)、Svartpilen 701(18-19)、TC 250 (02-03)、TC 450 (02-03)、TC 510 (02-03)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TE 125 4T(11-13)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 450 (02-10)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TR 650 Strada / Terra(13)、Vitpilen 401(17-20)、Vitpilen 701(18-20)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 Duke(11-19)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 LC(99)、125 Sting(99)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(96-03)、200 Duke(12-17)、200 EXC Enduro(99-03)、250 Duke(14-15)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(99-03)、250 SX(96-02)、300 EXC Enduro(99-03)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、400 EXC Racing(00-03)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 Rally(11-17)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 SX-F Racing(03)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SMC(05-06)、625 SXC(03-04)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Adventure(05-07)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4 Supermoto(03)、640 LC4 Supermoto(04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)、690 Duke R(10-11)、690 Duke R(14-17)、690 Duke(08-11)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、690 SM(07-11)、690 SMC R(14-20)、690 SMC(08-10)、690 Supermoto R(08-09)、790 Duke(18-20)、890 Duke R(20)、990 Super Duke R(09-13)、990 Super Duke(04-13)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250 Upgrade DS(14-15)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)材質シンタード
ワッシャ プレート 90201-062P7
YAMAHA(ヤマハ)¥169税込¥1861個4日以内出荷主な適合純正品番90201-067L0主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
リアスチールスプロケット 420-62 47103-62
AFAM(アファム)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:47103-62。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ジレラ[GILERA] RCR50 06-09。ジレラ[GILERA] SMT50 06-09。プジョー[PEUGEOT] 50XP S TRACK/TOPROAD/SM/END 06・08-09/06・08/04-05/04-05。プジョー[PEUGEOT] 50XP 6 TRACK/TOPROAD/SM/END 06・08/06・08-09/02-05/02-05。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:62。チェーンサイズ:420。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:125mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数62T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)125チェーンサイズ420