「6202zz c3」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6202ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6202ZZC3

    NSK(日本精工)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6202ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)15呼び番号6202シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    耐食組合せセラミック軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
    用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼温度範囲(℃)-30~120
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 KMT

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3

    KMT
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.6ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6202ZZC3-D4M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6202ZZC3-D4M

    NSK(日本精工)
    349税込384
    1個
    欠品中
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6202ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)15呼び番号6202シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受  AC軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)11形式シール形式:両側鉄板シールド内径(Φmm)15外径(Φmm)35すきま記号C3
  • 深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NSK(日本精工)(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    軌道輪列数単列
  • コンプ ボールベアリング SK11

    コンプ ボールベアリング

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    空気圧縮用シリンダーピストン回転用交換ベアリングです。空気圧縮用シリンダーピストン稼働のための回転用ベアリングです。
    用途空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリング。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質外径×内径×厚さ(mm)35×15×11呼び番号6202ZZ
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z C3

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 ZZC3/4M NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/4M

    NTN(エヌティーエヌ)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)

    AIOULE(ふじわら)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。
    質量(g)1600溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)30寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)60寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)90
  • 固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ)

    AIOULE(ふじわら)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
    質量(g)2800溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)57寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)87寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)117