・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】6204C4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)20
呼び番号6204
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
内部すきま予圧記号C4
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C4
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C4
グリース記号5K(マルテンプSRL)
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C4
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C4
JIS等級0
シールド形状片側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
こんなお得な商品も!
深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0650
アズワン品番65-7868-25
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
グリース記号-
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ベアリング番台6200
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!
深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
軌道輪列数単列
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
代表車種KDX125-A5
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
グリース記号-
使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C4
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
仕様タイプ = ケーブルソケットねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = HVケーブルソケットシリーズ = C16-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。
極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥8,998
税込¥9,898
17日以内出荷
商品は新品保管しておりますが、長期在庫により箱に汚れや小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。
用途適合車種/グレード。VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!。VW Polo(6C)/1.0TSI BlueMotion。※純正品番: 04C.129.620.C 装着車両に適合
適合推奨交換サイクル:約30000km
主な適合純正品番04C.129.620.C
形状純正エアフィルター交換タイプ
タイプF
構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。RS232C出力が標準装備です。
用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU500。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。。タイプ:フロント/リア用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:4個。製法:鋳造。備考:バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP。関連商品:品番:GSS004,MMU594,MMU621C,MMU599,CSS006,MMU085,MMU055,MMU088
仕様関連商品:品番:GSS004,MMU594,MMU621C,MMU599,CSS006,MMU085,MMU055,MMU088
材質ステンレス
色ブラック
備考バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP
タイプフロント/リア用
製法鋳造
入数4個
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
SC401用
トラスコ品番256-6204
適合機種SC401
1式
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16204-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 01-07/R 93-09。カワサキ[KAWASAKI] KLX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-04。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 93-95。カワサキ[KAWASAKI] KX125 84/94-02。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数49T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)150
チェーンサイズ520
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16204-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 01-07/R 93-09。カワサキ[KAWASAKI] KLX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-04。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 93-95。カワサキ[KAWASAKI] KX125 84/94-02。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数47T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)150
チェーンサイズ520
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16204-48。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17204-48)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 01-07/R 93-09。カワサキ[KAWASAKI] KLX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-04。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 93-95。カワサキ[KAWASAKI] KX125 84/94-02。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数48T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)150
チェーンサイズ520
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16204-50。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17204-50)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 01-07/R 93-09。カワサキ[KAWASAKI] KLX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-04。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 93-95。カワサキ[KAWASAKI] KX125 84/94-02。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:50。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数50T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)150
チェーンサイズ520
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
代表車種EN650AGF
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
規格6204LLU
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.47MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoG-4S ベアリングケース部品 ベアリング_No.4、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.3、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.3、MJI300 1995ネン 噴射装置 (ローラ ノズル)部品_No.4、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-3 G-3関係 送風機部品_No.3、G-6 送風機部品 ベアリング_No.25、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.3、BSA-420JDESG G-4 ベアリングケース部品_No.4、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.4、SSA-E602DX メインミッション取付部品_No.11、G-4 ベアリングケース部品 ベアリング_No.20、G-3 ベアリングケース部品 ベアリング_No.37、BSA-650C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.19、SSA-α1001ST 給水ポンプ部品_No.41、SSA-M500 台車 HSTクミタテ部品_No.5など
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ