カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • バイク部品(20)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「6205 c4」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング(ボール) 6205JR2C4 92045-1277 Kawasakiベアリング(ボール) 6205JR2C4 92045-1277Kawasaki(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部すきま予圧記号C4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング #6205 BIGM(丸山製作所)ベアリング #6205BIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格#6205関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.25MB)図解NoGKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.4、MS413EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー ケースカバー部品_No.8、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ベアリング #6205_No.8、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.8、MSA415R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MS410EW-3M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.8、MSV413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8など
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C4 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
579税込637
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5KNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(143件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C4SKF(日本エスケイエフ)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6484アズワン品番65-7930-92
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング6205 BIGM(丸山製作所)ベアリング6205BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング6205関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB)図解NoSSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.41、SSA-R1000C トランスミッション分解(4)部品_No.12、SSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.41、SSA-R1000 トランスミッション分解(4)部品_No.12
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)
279税込307
1個
4日以内出荷
ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 開放形NSK(日本精工)(27件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(97件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
549税込604
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.38 bremboP4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.38brembo
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:20.5165.38パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)販売備考:イタリアンフラッグデザイン/赤ロゴ/ブラックボディ鋳造キャリパー。取付ピッチ:40mm。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。PAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド/イタリアンフラッグデザイン重量[グラム]:パッド含む:約880仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:フロント:左側内容量[数量]:左側のみ付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:40ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:鋳造(2ピース)対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13ダストシール:有りピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.4426.50リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド/イタリアンフラッグデザイン質量(g)パッド含む:約880製法鋳造(2ピース)内容左側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 20.5165.48 bremboP4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 20.5165.48brembo
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:20.5165.48パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)販売備考:イタリアンフラッグデザイン/赤ロゴ/ブラックボディ鋳造キャリパー。取付ピッチ:40mm。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。PAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド/イタリアンフラッグデザイン重量[グラム]:パッド含む:約880仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:フロント:右側内容量[数量]:右側のみ付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:40ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:鋳造(2ピース)対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13ダストシール:有りピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.4426.50リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド/イタリアンフラッグデザイン質量(g)パッド含む:約880製法鋳造(2ピース)内容右側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
(25554)ワイヤ,ステアリング エアバッグ( スパイラル ケーブル ) ニッサン(25554)ワイヤ,ステアリング エアバッグ( スパイラル ケーブル )ニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
SPOILERSET 46208054000X4C KTMSPOILERSET 46208054000X4CKTM
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.78 bremboP4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.78brembo
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:20.5165.78パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)販売備考:赤ロゴ/ブラックボディ鋳造キャリパー。取付ピッチ:40mm。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。※2022年発売予定PAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約880仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:フロント:左側内容量[数量]:左側のみ付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:40ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:鋳造(2ピース)対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13ダストシール:有りピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.4426.50リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約880製法鋳造(2ピース)内容左側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)富士電機
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から79日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
P4-40RR アキシャル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 チタンピストン bremboP4-40RR アキシャル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 チタンピストンbrembo
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:20.4756.61リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.6964.11)販売備考:在庫限り廃盤。ハードアノダイズド処理(染料使用せず自然発色となりロット毎に色合いが異なる)左右色違い交換不可。ピストン径:Φ30/34 シールキット設定なし。オーバーホール対応可。推奨ローター厚5mm、5.5mmまで対応可。ダストシール無しPAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約600仕上げ(表面処理):ハードアルマイト使用箇所:フロント:右側内容量[数量]:右側のみ付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:40ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用上の注意:ハードアルマイトは通常のアルマイトと異なり、染料を使用せず通常よりも硬質な酸化被膜を形成する処理です。この処理により自然発色し個体により異なる発色になり、色を均一にすることが出来ません。高い強度と精度を目指した結果であり、あしからずご了承ください。ダストシール:無しピストン材質:チタニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.4426.45リペア:品番:107.4426.50,120.6964.11,105.3387.10関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様PAD有り / ダストシール無し付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約600製法CNC削り出し(2ピース)表面処理ハードアルマイト対応【マスターシリンダー】左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34入数右側のみ
P4-40RB アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 アルミピストン 20.4756.57 bremboP4-40RB アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 アルミピストン 20.4756.57brembo
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:20.4756.57リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.3974.60)販売備考:アノダイズドブラック。ピストン径:Φ30/34 ダストシール無し オーバーホール対応可。アルミピストン仕様。推奨ローター厚5mm~5.5mmまで対応可。PAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約780仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:フロント:左側内容量[数量]:左側のみ付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:40ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13ダストシール:無しピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.4426.45リペア:品番:107.4426.50,120.3974.60,105.3387.10関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール無し付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約780製法CNC削り出し(2ピース)内容左側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
深溝玉軸受 LLHNC4/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLHNC4/4MNTN(エヌティーエヌ)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
フットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 モートーンフットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522モートーン
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU522販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25タイプ:フロント/リア用色[カラー]:ポリッシュ材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:4個製法:鋳造備考:バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP関連商品:品番:GSS001,MMU595,MMU621C,MMU598,CSS005,MMU086,OCP002,MMU089
仕様関連商品:品番:GSS001,MMU595,MMU621C,MMU598,CSS005,MMU086,OCP002,MMU089材質ステンレスポリッシュ備考バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUPタイプフロント/リア用製法鋳造入数4個
リアスチールスプロケット 420-62 47103-62 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 420-62 47103-62AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:47103-62販売備考:スチールスプロケット適合情報:ジレラ[GILERA] RCR50 06-09ジレラ[GILERA] SMT50 06-09プジョー[PEUGEOT] 50XP S TRACK/TOPROAD/SM/END 06・08-09/06・08/04-05/04-05プジョー[PEUGEOT] 50XP 6 TRACK/TOPROAD/SM/END 06・08/06・08-09/02-05/02-05取り付け穴径:8.5歯数[丁数]:62チェーンサイズ:420色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:125mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数62Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)125チェーンサイズ420
P4-40RB アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 アルミピストン 20.4756.67 bremboP4-40RB アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 アルミピストン 20.4756.67brembo
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:20.4756.67リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.3974.60)販売備考:アノダイズドブラック。ピストン径:Φ30/34 ダストシール無し オーバーホール対応可。アルミピストン仕様。推奨ローター厚5mm~5.5mmまで対応可。PAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約780仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:フロント:右側内容量[数量]:右側のみ付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:40ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13ダストシール:無しピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.4426.45リペア:品番:107.4426.50,120.3974.60,105.3387.10関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール無し付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約780製法CNC削り出し(2ピース)内容右側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:95 mm BIM2000/IP-GY CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:95 mm BIM2000/IP-GYCAMDENBOSS
999税込1,099
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 95 mm高さ = 27 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 95 x 50 x 27mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:42 mm, 奥行き:75 mm BIM2008/IP-BLK CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:42 mm, 奥行き:75 mm BIM2008/IP-BLKCAMDENBOSS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 / 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 ° C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID ( オプションのガスケットを使用 ) ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 x 55 mm - ; 528-668 528-668. 76 x 50 mm - ; 528-628 528-628. 105 x 56 mm - ; 528-707 528-707. 120 x 50 mm - ; 528-680 528-680. 132 x 32 mm - ; 528-674 528-674. 162 x 80 mm - ; 528-703 528-703. 170 x 80 mm - ; 528-678 528-678. 210 x 110 mm - ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ x 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 75 mm高さ = 42 mm幅 = 57 mm外形寸法 = 75 x 57 x 42mmIP保護等級 = IP65色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:105 mm BIM2001/IP-BLK CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:105 mm BIM2001/IP-BLKCAMDENBOSS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 / 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 ° C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID ( オプションのガスケットを使用 ) ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 x 55 mm - ; 528-668 528-668. 76 x 50 mm - ; 528-628 528-628. 105 x 56 mm - ; 528-707 528-707. 120 x 50 mm - ; 528-680 528-680. 132 x 32 mm - ; 528-674 528-674. 162 x 80 mm - ; 528-703 528-703. 170 x 80 mm - ; 528-678 528-678. 210 x 110 mm - ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ x 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 105 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP65色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:105 mm BIM2001/IP-GY CAMDENBOSSCAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:105 mm BIM2001/IP-GYCAMDENBOSS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 105 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000RoHS指令(10物質対応)対応
(62050)フエ-シア,フロント バンパー ニッサン(62050)フエ-シア,フロント バンパーニッサン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷