7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 番号【NSK】6205CM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)25 呼び番号6205 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
999 税込1,099
当日出荷

もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!。というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、。これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!。長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!。伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、。もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、。身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。 仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440g ストローク0~2700(回数)/分 形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付) サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305 切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時) 寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209 充電時間フル:(約)80分急速充電 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
1セット
22,700 税込24,970
3日以内出荷