カテゴリ
- メカニカル部品(270)
- 農業機械(94)
- 機構部品(68)
- バイク部品(63)
- パソコン/周辺機器(52)
- 物流用品(50)
- 制御機器(45)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 切削工具(39)
- バイク純正部品(32)
- 建築金物(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 自動車補修部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 作業工具(18)
- 電気材料(16)
- 電動工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 測定用品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 整備工具・収納(12)
- 厨房用品(11)
- 事務用品(10)
- エンジン工具(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 学童・教育用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 研磨材(8)
- 作業服(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 清掃用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全標識(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩田製作所(70)
- NTN(エヌティーエヌ)(68)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- メディアカバーマーケット(49)
- KITO(キトー)(32)
- Kawasaki(32)
- 三菱電機(27)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- KANA(片山チエン)(25)
- NSK(日本精工)(21)
- スバル(21)
- NACHI(不二越)(18)
- brembo(17)
- エスアンドエスサイクル(17)
- TRUSCO(16)
- SMT(南海精工所)(14)
- 共立電気計器(13)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6206」の検索結果

スタンダードビレットオイルポンプ 31-6206
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6206。特徴と利点:ユニバーサルカバー油圧リリーフブリードオフバルブ付きで、エンジン始動から停止まで一貫した油圧を維持します。油圧調整バイパス経路により、エンジンで使用されなかった余分なオイルが直接ポンプの供給側に戻り、泡立ちやキャビテーションを低減します。純正ポンプより薄いタイプ。純正長さのオイルポンプドライブシャフトを装備。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 92-99。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 92-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 92-99。タイプ:ビレットオイルポンプ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。備考:ギアとシムは含まれていません。特記事項:ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。特記ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。付属品オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。材質アルミ色シルバー備考ギアとシムは含まれていません。タイプビレットオイルポンプ表面処理クロームメッキ
XAM PREMIUM スプロケット(A6206)
X.A.M(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から6日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ530主な適合車種XJR1300 (98-02)FZR750/FJ1100/1200
XAM CLASSIC スプロケット(A6206)
X.A.M(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
ベアリング 6206
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格#6206部品名称ベアリング 6206図解NoSSA-G530 8-2・フロントアクスル部品_No.33、SSA-α1003 トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-α603-1 トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-α1003MA-1 トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-α1004 トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-α603 トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-α604 トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-α604MA トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-α603MA-1 トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-L600 メインミッション(走行クラッチ)部品_No.21、SSA-α1003-1 トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-α1004MA トランスミッション分解-3部品_No.31、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.32
ベアリング 6206
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格#6206部品名称ベアリング 6206図解NoSSA-Z600MA 分配器部品_No.37、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.7、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.37、SSA-Z600V 分配器部品_No.37、SSA-Z600 ファンミッション部品_No.7、SSA-Z600VT 分配器部品_No.37、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.37、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.7、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.7、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.53、SSA-Z600 分配器部品_No.37、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.7、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.62、SSA-Z600T 分配器部品_No.37、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.7、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.37
ベアリング 6206
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格#6206部品名称ベアリング 6206図解NoSSA-R1000C トランスミッション分解(1)部品_No.18、SSA-R1000 トランスミッション分解(1)部品_No.18
ベアリング 6206
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格#6206部品名称ベアリング 6206図解NoSSA-F1010 分配機・第1変向機部品_No.16、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.28、SSA-α1003-1 分配器部品_No.12、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.23、CGA-6 トランスミッション部品_No.32、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.32、BSA-410S ナックル組立(左後)部品_No.17、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.23、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.23、SSA-α510DX 分配機部品_No.5、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.32、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.18、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.27、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.23、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.17、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.17、SSA-α1004 分配器部品_No.12など
136-Glass Macliru(マクリル)6206
シューユウ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷熱、湿気、傷に強く厳しい環境の中で繰り広げられるフィッシングシーンにおいて太陽光、水面からの乱反射をはじき返し視界を良好に保ってくれます。高品質の薄型ガラスレンズを採用することでプラスチック製のレンズにはない圧倒的な透明感を実現。特殊な4層構造により紫外線を99.9%カットし、光の乱反射を防ぎ眩しさを軽減する機能を備えたレンズ。偏光度95%、紫外線カット99.9%材質ガラス、樹脂(TR90)質量(g)41.5レンズ色ブルーミラーフレーム色Matte Black透過率(%)13レンズフレーム寸法(mm)58□15-140
ベアリング 6206ZZ
BIGM(丸山製作所)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷規格#6206ZZ部品名称ベアリング 6206ZZ図解NoSSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.45、SSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.45、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.35、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.42、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.45、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.45、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.36、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.36、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.10、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.45、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.45、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.45、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.42、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.42
ベアリング #6206ZZ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ベアリング #6206ZZ図解NoMF-653 ハンマーナイフ(1)部品_No.4、MF-651 カリトリフレーム,シュジク部品_No.5
深溝玉軸受 6200番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼![ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23236194-210518-02.jpg)
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル
エーワン[ラベル](23件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181冊(100シート)当日出荷から翌々日出荷レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。白色度(%)82坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07色ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙+レーザー専用塗工粘着タイプしっかり貼れる
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(248件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷最も代表的な転がり軸受です。シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(225件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NSK(日本精工)(83件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(114件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(89件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
リクエストブックスタンド
リヒトラブ(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。 並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。 底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント材質ハイインパクトポリスチレン厚さ(mm)(仕切板)2.5サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×204×274
深溝玉軸受 6200番台 開放形
(51件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形状開放形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 LU
NTN(エヌティーエヌ)(50件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
オイルフィルター
和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形
NSK(日本精工)(27件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
...












![ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23236194-210518-02.jpg)







![ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593172-130910-02.jpg)