カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,040)
- メカニカル部品(458)
- 自動車純正部品(221)
- 油圧機器・油圧ホース(221)
- 科学研究・開発用品(93)
- 切削工具(85)
- オフィス家具(58)
- バイク純正部品(43)
- 農業機械(42)
- 制御機器(36)
- パソコン/周辺機器(35)
- トラック純正部品(25)
- 自動車補修部品(18)
- バイク部品(16)
- 機構部品(16)
- 作業服(15)
- 介護用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 測定用品(12)
- 医療(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 建築金物(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(8)
- 物流用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 安全標識(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 救急・衛生(6)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 学童・教育用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(6,168)
- Igus(イグス)(451)
- トヨタ(108)
- MAZDA(マツダ)(84)
- 八興(82)
- イトーキ(44)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- スズキ(24)
- 三菱ふそう(20)
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- イスカル(14)
- CKD(14)
- ミツビシ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- 淡野製作所(10)
- エスコ(9)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
- ノーブランド(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「63-009」の検索結果

CDA2B63-9
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-9~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ (MGQM63-9~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB63-9~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2L63-9
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F63-9
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D63-9
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-9~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB63-9~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-9~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-9~)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フュエルクリーンハイブリッド
古河薬品工業(122件のレビュー)¥489税込¥5381本(300mL)当日出荷高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
商売繁盛 使い捨てスプーン(裸) 業務用100本入
大和物産(1件のレビュー)¥689税込¥7581袋(100本)当日出荷使い捨てタイプ。材質ポリスチレン長さ(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-9DMZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)9タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm
タキロンシーアイ(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)6材質ポリカーボネート色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63-9~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-9~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-9~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
スターカッティングチェア
西村製作所¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷どこでもレバー - リング式レバー採用でレバーを上げても下げても昇降可能です。 お掃除機能付きキャスター - タイヤを外して掃除できます。 ウレタンキャスター - 床に優しく、静かです。仕様ガス圧ワンタッチ昇降式(ストローク190mm)材質(シリンダー)スチールクロームメッキ仕上げ、(レバー金具)スチール粉体塗装仕上げ幅(mm)400高さ(mm)500~690種類作業用イス奥行(mm)400キャスターあり材質(キャスター)ウレタン背もたれなし寸法(Φmm)(座面)340、(脚部)400キャスター径(Φmm)50双輪座高(mm)500~690材質(脚部)スチールクロームメッキ仕上げ高さ調節可
PTFE エルボ
フロンケミカル¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
ハヤツリ A12963
アカギ¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
ステンハヤウマ接続金具 NO.4
アカギ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番442-1671質量(g)537長穴(mm)11×20
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-9
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L63-9
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット
フロンケミカル¥7,498税込¥8,2481セット(10個)当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)20
ステンレスブラシ (エンド型)
永興電機工業¥4,998税込¥5,4981パック3日以内出荷から6日以内出荷ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨形状エンド型毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム
車いす用スロープ段ない・スロール
シコク¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷から14日以内出荷段差・階段だけでなく、和風建築の敷居や障害物にアーチ状にまたがせて使用できます。 省スペースに丸めて収納可能なので、持ち運びが便利です。 自動車のサイズも選ばず、トランクや車内に積むことができます。
...