ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-9~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM63-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM63-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM63-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM63-9~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45488003MGPM63-90Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)90
¥49,060
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45488012MGPM63-90Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し90
¥52,470
¥47,980
¥52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45488021MGPM63-90Z-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し90
¥54,670
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45488037MGPM63-95Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)95
¥49,060
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする